カテゴリ

  • 自動車純正部品(192)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • トラック純正部品(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • メカニカル部品(27)
  • 切削工具(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「c-930」の検索結果

関連キーワード
808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェブカム C930e ロジクールウェブカム C930eロジクール
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定質量(g)162ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)保証期間3年間無償保証視野角対角(dFoV):90°材質(レンズ)ガラス互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
AT-C-930/930T部品 AT-C-930手すりセット キャップ付 Aron(アロン化成)AT-C-930/930T部品 AT-C-930手すりセット キャップ付Aron(アロン化成)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
AT-C-930/930T用部品
アズワン品番65-5681-64
ATTOGRIP AT-C930 Aron(アロン化成)ATTOGRIP AT-C930Aron(アロン化成)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
材質手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂アルミニウム、支柱:アルミニウム、ベースプレート:ステンレス、高さ調節固定ピン:ポリエチレン、ステンレスブラケット:アルミ合金、滑り止めシート(表面)、発泡ウレタン(接着面)ゴム系アクリル接着剤、端末保護カバー:塩化ビニル樹脂、その他樹脂部:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×163×75・80・85(3段階)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(631件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
549税込604
1セット(30個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(10本)
当日出荷から81日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
(MC930)C0VER,INDICAT0R PANEL 三菱ふそう(MC930)C0VER,INDICAT0R PANEL三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ケースファイル<キャリーオール> コクヨケースファイル<キャリーオール>コクヨ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
シースルーケースなので、一目で中身の確認ができます。 収容サイズはA4ワイドなので、女性雑誌や個別フォルダーも収容できます。
サイズA4ワイド付属品タイトルシール材質PP内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×28×260外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×35×262収納幅(mm)28
(MC930)LAMP,REAR C 三菱ふそう(MC930)LAMP,REAR C三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
取付け面が2方面から選べます。
用途分電盤・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(g)10標準色ブラック
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO安心クッションはさみこみ型ロール巻きTRUSCO(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
64,980税込71,478
1本(1本)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルトートA4 エーワン[不織布]シンプルトートA4エーワン[不織布]
3,298税込3,628
1セット(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
材質ポリプロピレン不織布生地目付75g
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
アルミブリッジ(標準型) 日軽金アクトアルミブリッジ(標準型)日軽金アクト
66,980税込73,678特価
1セット(2本)
当日出荷から11日以内出荷
アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
コレットチャック リューター(日本精密機械工作)コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。
#9帆布胸付ローハイド 柏田製作所#9帆布胸付ローハイド柏田製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
材質#9号綿帆布足長(mm)73総丈(cm)120腰幅(cm)57RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)33
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能音と光でわかりやすいLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)関連資料(1.63MB) (5.41MB)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
SEAL AIR/C 17213KZL930 ホンダSEAL AIR/C 17213KZL930ホンダ(1件のレビュー)
309税込340
1個
4日以内出荷
COVER M/C 47602KZL930 ホンダCOVER M/C 47602KZL930ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番47602-KZL-930
DUCT AIR/C 17215KZL930 ホンダDUCT AIR/C 17215KZL930ホンダ
739税込813
1個
4日以内出荷
ダブルスライドレール 日本アキュライドダブルスライドレール日本アキュライド(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール 日本アキュライドダブルスライドレール日本アキュライド
37,980税込41,778
1本
翌日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937帝国チャック(ソール)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
(43262)ロック ナット ニッサン(43262)ロック ナットニッサン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
DNA/保守/SA必須)C9300-24T-E Cisco(シスコ)DNA/保守/SA必須)C9300-24T-ECisco(シスコ)
959,800税込1,055,780
1台
翌日出荷
エアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(活性炭入高機能タイプ)和興フィルタテクノロジー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
除塵層でPM2.5・花粉・ホコリなどの微粒子除去、活性炭層で排気ガス・タバコなどの臭いを吸着、菌・カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。
ダブルスライドレール 406.4mm 日本アキュライドダブルスライドレール 406.4mm日本アキュライド
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
C9300 24-port UPOE Cisco Systems(Meraki)C9300 24-port UPOECisco Systems(Meraki)
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module、spare Cisco(シスコ)Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module、spareCisco(シスコ)
469,800税込516,780
1台
翌日出荷
関連キーワード
...