120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
用途キャビネット 吸着力(N)30±5 材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24260
1個
148 税込163
11日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)