カテゴリ

  • 自動車純正部品(95)
  • 農業機械(70)
  • 制御機器(50)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 切削工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業工具(14)
  • オフィス家具(12)
  • 医療(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「c-a27」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から83日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
L型クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)L型クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バイク用の手放し可能チャック
長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ
CA-27L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-27L3シリーズ吸収缶重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国家検定合格番号TN68適合マスクGM28・GM80S・GM165区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約58ダイオキシン類対策用Lv2対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能トラスコ品番816-7310種別吸収缶通気抵抗(Pa)≦300アズワン品番1-8457-11
ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTACショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
3,780税込4,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から74日以内出荷
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
829税込912
1個
当日出荷
USB3.0AをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(右L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
829税込912
1個
当日出荷
A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
L型クランプ アダプタV型ヘッド スーパーツールL型クランプ アダプタV型ヘッドスーパーツール
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
L型クランプ用パーツ
フレキシブルホース TOTOフレキシブルホースTOTO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
長さ(mm)954寸法(Φmm)12
L型クランプ アダプタヘッド スーパーツールL型クランプ アダプタヘッドスーパーツール
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ用パーツ
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
829税込912
1個
当日出荷
USB3.0AをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(下L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
829税込912
1個
当日出荷
USB3.0AをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(左L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
829税込912
1個
当日出荷
USB3.0AをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(上L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
L型クランプ アダプタセット スーパーツールL型クランプ アダプタセットスーパーツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
【FIT-C27-A】27インチ/オートライト/変速なし Fit'z-C【FIT-C27-A】27インチ/オートライト/変速なしFit'z-C
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
扱いやすいスタンダード シティサイクルモデル/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキバンドサイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類オートライト適応身長(cm)149~変速なし
L型クランプ アダプタナット スーパーツールL型クランプ アダプタナットスーパーツール
589税込648
1個
3日以内出荷
L型クランプ用パーツ
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
L型クランプ アダプタジョイント スーパーツールL型クランプ アダプタジョイントスーパーツール
629税込692
1個
3日以内出荷
L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
L型クランプ アダプタV型セット スーパーツールL型クランプ アダプタV型セットスーパーツール
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から8日以内出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x50mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
ダブルツールポーチ (革製・ベルト付き) エスコダブルツールポーチ (革製・ベルト付き)エスコ
8,450税込9,295
1個
翌日出荷
メインの釘やツール等のポケットが4つ。小ポケットと挿し込み用ポケットが6つあり、ペンチ、釘セット、鉛筆などが収納可。丈夫なスエードレザー仕様。中央ポケットはメジャー、釘、その他の工具用に使えます。スチール製ハンマーループ。レザー製差し金用ホルダー。幅50mmのポリエステルベルト、金属製バックル付き。
材質牛革ベルト幅(mm)55ベルト長さ(mm)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×70×230腰廻り(cm)73~116
165mm/52T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ165mm/52T 超硬チップソー(一般木材用)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
適合材一般木材エスコ品番EA851CA-27
14-27mm 万能型ステンレスクランプ エスコ14-27mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,360税込2,596
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)14~27適合万能工業用エスコ品番EA463CA-27材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
829税込912
1個
5日以内出荷
USB3.0Aを3.0microBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
ホワイト質量(g)16コネクタ形状USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 micro B(オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - オス
TIG溶接器用部品 スイッチカバー パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 スイッチカバーパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
フォーカス F-22 ネイビー 弘進ゴムフォーカス F-22 ネイビー弘進ゴム
7,598税込8,358
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。防滑性と耐久性に優れたツインピンを使用しています。丈夫で破れにくいナイロンOXカバーに反射テープ付です。
形状ハイカットネイビー種類スパイク長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能スパイク底、丈夫なツインピン仕様足幅2E靴タイプ長靴
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から97日以内出荷
USB変換ケーブル 変換名人USB変換ケーブル変換名人
829税込912
1個
7日以内出荷
A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)インターフェースUSB 3.0結線方式ストレート結線ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - オス
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具) AirTACショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)AirTAC
242税込266
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮フロート脚 河淳伸縮フロート脚河淳
459税込505
1個
4日以内出荷
高さを3段階に簡単に調節することができます。
材質(本体)PC、(ねじキャップ)PC、スベリ止め付透明均等耐荷重(kg)2
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から83日以内出荷
LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコLEDセンサーライト 電池式 [単1×3本]エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本材質ABS樹脂質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)電源単1電池×3本(別売)適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153光源4.5W高輝度白色LED検知方式焦電型赤外線センサーアズワン品番65-2235-57点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅電球の種類LED検知エリア約140° 最長約6m
シール オイル (ZZCA) MAZDA(マツダ)シール オイル (ZZCA)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム ミックスクロス オカムラ(岡村製作所)モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 4本脚オートリターン 樹脂フレーム ミックスクロスオカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1脚
3日以内出荷
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×1020フレーム色ホワイト足外径(Φmm)560座高(mm)460色(本体)ホワイト背タイプハイバック
モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム プレーンクロス オカムラ(岡村製作所)モード ハイバック 樹脂肘 ホワイトボディ 5本脚 樹脂フレーム プレーンクロスオカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1脚
3日以内出荷
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990フレーム色ホワイト足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ホワイト背タイプハイバック
チャンネルブラケット カメダデンキチャンネルブラケットカメダデンキ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質鋼板寸法C(mm)15×12関連資料図面(0.04MB)表面仕上げユニクロ
モード ハイバック 樹脂肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ミックスクロス オカムラ(岡村製作所)モード ハイバック 樹脂肘 ブラックボディ 5本脚 樹脂フレーム ミックスクロスオカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1脚
3日以内出荷
機能とデザインが融合 インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェア材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990フレーム色ブラック足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ブラック背タイプハイバック
...