平地置き用
ショルダータイプとクリップタイプとポケットインとして、使用状況に応じて選択できるペンポーチです。、ポケットだけでは収納しきれないモノを入れられる、もう一つのポケットとして使用できます。、ストラップとカラビナも付いているで便利な仕様になっております。
ボールペンのペン先をうっかり収納するのを忘れてしまって、胸ポケットの汚れが目立つことが有りませんか?、胸ポケットに入れたモノを、うつむいた時に、落としていまう経験はないでしょうか?、また、洗濯時に取り忘れて、インクで服を汚してしまうこともありませんか?、このようなお悩み事に対応できるのが、胸ポケットペンケースです。胸ポケット用ペンケースを使用することでインクの染みや取り忘れを回避できたり、胸ポケットに入れクリップをポケット口に挟むだけで、落下を防止したりでき、安心して作業ができます。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)15
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24159
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
規格C-30-NG79L-EPUL
部品名称グロメツト
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoMS510RC-5K フレーム部品_No.25、MS551DR4 フレーム部品_No.31、MS613R4T-K フレーム部品_No.25、MS511R2-M フレーム部品_No.16、MS511R4T-K フレーム部品_No.25、MS753DR6T-K フレーム部品_No.25、MS550RCY-3 フレーム部品_No.4、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.25、MS550DR4 フレーム部品_No.32、MS653DR6T-Y フレーム部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA オプション 2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.14、MS510RC-6M フレーム部品_No.25、MS410R4T-M フレーム部品_No.25、MS650RCY-3 フレーム部品_No.31、MS551DR6T-Y フレーム部品_No.25、MS653DR6T-K フレーム部品_No.25、MS410RC-K3 フレーム部品_No.26、MS410RC-2M フレーム部品_No.3、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.25など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード