カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 制御機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「c1100 白光」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(29件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
こて台 808用 HAKKO(白光)こて台 808用HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合808、FR-300トラスコ品番469-2390
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
こて台 モノタロウこて台モノタロウ(125件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)こて台 ペンシルタイプ用HAKKO(白光)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008ベース寸法(mm)W84×D186
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)こて台 951. 952. 958 .959用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(55件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71トラスコ品番328-4212質量(g)83
はんだこて台 goot(太洋電機産業)はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72奥行(mm)178高さ(mm)106質量(g)485付属品2種類のコテ先クリーナートラスコ品番438-0991
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)交換用クリーニングスポンジHAKKO(白光)(7件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
はんだ吸取器 モノタロウはんだ吸取器モノタロウ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用材質プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
フリークランプ TGK(東京硝子器械)フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジング材質(ハウジング)ナイロン66難燃性UL94V-2定格電流(A)(最大)7定格電圧(V)(最大)250ピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.0mm 10本入HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 C2110/C1100用 エネックスリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 C2110/C1100用エネックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種DocuPrint C2110/C1110保証期間18ヶ月適合メーカーXEROX
こて台 汎用 HAKKO(白光)こて台 汎用HAKKO(白光)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブルトラスコ品番469-1938ベース寸法(mm)W92×D108
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C1100/C2110タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C1100/C2110タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーXEROX適合DocuPrint C1100/C2110種別クイック式リサイクルサービス分類リサイクル・リビルト