カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
  • バイク純正部品(105)
  • 自動車補修部品(91)
  • 制御機器(84)
  • トラック純正部品(78)
  • 自動車純正部品(74)
  • 切削工具(53)
  • メカニカル部品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 整備工具・収納(35)
  • 機構部品(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 空調・電設資材(23)
  • 測定用品(22)
  • オフィス家具(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 電気材料(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 作業服(8)
  • 保管用品(7)
  • 医療(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 照明(5)
  • 防災用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「c114」の検索結果

1,119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLOOR MAT (C114) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (C114)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]TOYOX(トヨックス)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から25日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から7日以内出荷
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
(MC114)C/MBR ASSY, NO2 三菱ふそう(MC114)C/MBR ASSY, NO2三菱ふそう
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
(MC114)C/MBR ASSY,NO.4 三菱ふそう(MC114)C/MBR ASSY,NO.4三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MC114)C/MBR ASSY,NO.5 三菱ふそう(MC114)C/MBR ASSY,NO.5三菱ふそう
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
(MC114)C/MBR ASSY,NO.3 三菱ふそう(MC114)C/MBR ASSY,NO.3三菱ふそう
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミーPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
719税込791
1冊
当日出荷から4日以内出荷
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
中紙無し
(MC114)C/MBR ASSY, NO.3 三菱ふそう(MC114)C/MBR ASSY, NO.3三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(11件のレビュー)
959税込1,055
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(376件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
純正インクカートリッジ brother LC11 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC11brother(ブラザー)(68件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(4個)
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J950/935/930/J855/J805/J850/J800/735/J700/695/675/670/J615/495/490/6890/6490/5890、DCP-J715/595/535/J515/390/385/165種別純正品適合機種メーカーbrother
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPAコーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバーELPA(7件のレビュー)
1,043税込1,147
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)適合70cmコーン専用厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO安心クッション(かまぼこ型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)66厚さ(mm)60長さ(m)0.4質量(g)250材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式アクティブクーラーRaspberry Pi
1,498税込1,648
1台
当日出荷
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ポリイミドワニス ファインケミカルジャパンポリイミドワニスファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
スナッピン(安全ピン) ニッケル 日本紐釦貿易スナッピン(安全ピン) ニッケル日本紐釦貿易(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(1000個)
当日出荷
(安全ピン)一般的なスナップピンです。
材質スチール製ニッケルシルバー
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン
安心クッションかまぼこ型 カーボーイ安心クッションかまぼこ型カーボーイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)60長さ(mm)400幅(mm)66質量(g)250取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
TANK,*R-114C-U* ホンダTANK,*R-114C-U*ホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングパチン錠TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 鍵穴付首長パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付首長パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,237税込1,361
1個
当日出荷
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)147表面仕上げバレル研磨
L形トリプルコンセント 東芝ライテックL形トリプルコンセント東芝ライテック(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
工業用特殊ミシン針 オルガン針工業用特殊ミシン針オルガン針(2件のレビュー)
919税込1,011
1個(10本)
当日出荷から9日以内出荷
(G114C)モータケーブル プロテクタ トヨタ(G114C)モータケーブル プロテクタトヨタ
369税込406
1個
3日以内出荷
TANK,*R-114C-U* ホンダTANK,*R-114C-U*ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
TANK*R-114C-U* ホンダTANK*R-114C-U*ホンダ
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
TANK *R-114C-U* ホンダTANK *R-114C-U*ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ドライ潤滑剤 バンノウ 東洋化学商会ドライ潤滑剤 バンノウ東洋化学商会(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(200mL)
当日出荷
ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤! 内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません! 油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタンタイプ第一石油類使用温度範囲(℃)-50~250臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,098税込6,708
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(G114C)モータケーブル プロテクタ トヨタ(G114C)モータケーブル プロテクタトヨタ
779税込857
1個
3日以内出荷
...