カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「c1437」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)こて台 951. 952. 958 .959用HAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミパール金属
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
マジックカーブ形状の刃で常に最適な角度を維持できる。細かいギザ刃で食材が逃げにくい。特許取得済みの特殊形状ワッシャーでガタツキを軽減。ハンドルの内側に特殊ラバーを施すことで、手が痛くなりにくい
材質金属部/ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)寸法(mm)210×85×25質量(g)114
コロりんマイクロ 三機工業コロりんマイクロ三機工業(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
(1KC1-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1KC1-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
トップラッチねじカバー 新日軽(LIXIL)トップラッチねじカバー新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
25,980税込28,578
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
219,800税込241,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
交換用フィルター(油水分離器) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)交換用フィルター(油水分離器)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
10日以内出荷
本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)交換用クリーニングスポンジHAKKO(白光)(7件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
ロフトはしご TOSTEM(LIXIL)ロフトはしごTOSTEM(LIXIL)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97寸法F(mm)手すり上部:214
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
4,698税込5,168
1個(500g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パイプ 2ウエイ ブレーキ MAZDA(マツダ)パイプ 2ウエイ ブレーキMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
(K1Y14)ユニット,ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)(K1Y14)ユニット,ABS ハイドロリックMAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
(K1Y14)ユニット、ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)(K1Y14)ユニット、ABS ハイドロリックMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(KAY1)ユニット,ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)(KAY1)ユニット,ABS ハイドロリックMAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
(KJY1)ユニット,ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)(KJY1)ユニット,ABS ハイドロリックMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(B4)ユニット,ABS ハイドロリック MAZDA(マツダ)(B4)ユニット,ABS ハイドロリックMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ユニット ABS ハイドロリック (D6) MAZDA(マツダ)ユニット ABS ハイドロリック (D6)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
タンクカバー BAGSTER (バグスター)タンクカバーBAGSTER (バグスター)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
トップラッチ *8TL1010 新日軽(LIXIL)トップラッチ *8TL1010新日軽(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-1437Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-1437ZSMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1437
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1437Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1437ZSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1437クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
タンクカバー900 CBR Buttercup/ダークブルー triangle BAGSTER (バグスター)タンクカバー900 CBR Buttercup/ダークブルー triangleBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、900 CBR (2002-2004)
GRAPHIC 1000DS S 43711401A DUCATIGRAPHIC 1000DS S 43711401ADUCATI
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷