カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「c1545」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スパイラルチューブ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
    材質ポリエチレン特性弾力性
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ

    棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)棚:35セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本タイプ中量ラック200kg用ホワイトグレー
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
  • Colors抗菌プラス食洗機対応まな板M パール金属

    Colors抗菌プラス食洗機対応まな板M

    パール金属(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    翌々日出荷
    食洗器対応。カラフルなデザインでキッチンを華やかにします。
    質量(g)112材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×210×2
  • ガスケット 4HC-15453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 4HC-15453-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ガスケット オイルポンプカバー 1 1RC-15456-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット オイルポンプカバー 1 1RC-15456-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用