カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1571」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレセントねじキャップ H8C1571 新日軽(LIXIL)クレセントねじキャップ H8C1571新日軽(LIXIL)
329税込362
1セット(2個)
7日以内出荷
ホワイト適合シリーズアルプラ70、テクト2、テクト2内窓、テクト3
フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)ダクトセット(角型ノズル付き)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
4,690税込5,159特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
ミニモ 超硬カッター スラルカット ミニターミニモ 超硬カッター スラルカットミニター(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から6日以内出荷
HIGHT SPEED COAT SR-1000 クリスタルプロセスHIGHT SPEED COAT SR-1000クリスタルプロセス(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1本(18L)
当日出荷から3日以内出荷
濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約90特性キズ埋め・キズ消し
デリッシュ 18-8きゅうす用茶こし パール金属デリッシュ 18-8きゅうす用茶こしパール金属
339税込373
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
発煙装置 SGE-1 ナリカ発煙装置 SGE-1ナリカ
29,880税込32,868
1個
3日以内出荷
消えにくく長持ちする煙を作り出せる! スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。 空気の流れを白煙で可視化できます。 カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
空気のあたたまり方実験器 ナリカ空気のあたたまり方実験器ナリカ
25,000税込27,500
1セット
4日以内出荷
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。 熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能 煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
専用カートリッジ(SGE-1用) ナリカ専用カートリッジ(SGE-1用)ナリカ
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
C15-7110発煙装置SGE-1の補充部品です。
消費時間積算15分(発煙量最大設定)
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
空気のあたたまり方実験器 SGE ナリカ空気のあたたまり方実験器 SGEナリカ
54,880税込60,368
1セット
8日以内出荷
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタセット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
7,598税込8,358
1個(2kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1571-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1571-I/PMICROCHIP
6,998税込7,698
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - Kワード●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 3×16 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F1571 - 1572 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1571 - 1572ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高256バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 スタンドアロンPWMモジュール - 3 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 8ビットタイマ - 2 (TMR0 - TMR2) 16ビットタイマ - 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC) 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1571-I/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1571-I/SNMICROCHIP
9,298税込10,228
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - Kワード●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 3×16 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F1571 - 1572 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1571 - 1572ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高3.5 KBのプログラムメモリと最高256バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 スタンドアロンPWMモジュール - 3 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) 8ビットタイマ - 2 (TMR0 - TMR2) 16ビットタイマ - 1 (TMR1) 設定可能なロジックセル(CLC) 数値制御発振器(NCO) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4 VISHAY715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4VISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7106-66
715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4 1箱 24個入 VISHAY715C 20KVDC 1400PF ±20% N4700 7157 e4 1箱 24個入VISHAY
249,800税込274,780
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:37mm●高さ:23mm●寸法:37 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-08
LED棚器具 DNライティングLED棚器具DNライティング
22,980税込25,278
1個
19日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LEDたなライト DNライティングLEDたなライトDNライティング
21,980税込24,178
1個
19日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可
タンクカバー YZF R1 バルトブルー/ホワイト/スチールグレー (09) BAGSTER (バグスター)タンクカバー YZF R1 バルトブルー/ホワイト/スチールグレー (09)BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、YZF R1 (2009-2014)