20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.31MB)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36 関連資料(1.31MB)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレス丸のこ
使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ 寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°)20 電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.47MB)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷



世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])1400 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 ノコ刃外径(Φmm)85 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)300 作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg)1.4 適合バッテリーA-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷


36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




関連キーワード