カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「c1n5/16-pt1/4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール メスコネクタ ニッタ

    クイックシール メスコネクタ

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油
  • オスコネクタクミタテ C1N-5/16-PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    オスコネクタクミタテ C1N-5/16-PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    備考60~62フクム規格C1N-5/16-PT1/4部品名称オスコネクタクミタテ C1N-5/16-PT1/4図解NoBSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.8、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.73、BSM-1100L-2 撹拌部品_No.27、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.34、BSM-1220SLT-C2 油圧バルブ部品_No.13、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 薬剤タンク部品_No.61、BSM-1070SLT オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.42、BSM-1260SLT 撹拌部品_No.22、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.73など