カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c20-10-p」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • スプリングコレット超精密級 MSTコーポレーション

    スプリングコレット超精密級

    MSTコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極)

    七星科学研究所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • シェルアンドチューブタイプ熱交換器 神威産業

    シェルアンドチューブタイプ熱交換器

    神威産業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷から73日以内出荷
    シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ

    電着ダイヤモンドバー セット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(30本)
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
  • 部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SH5

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • 1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス

    1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック

    アイネックス
    779税込857
    1個
    当日出荷
    USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C オス - Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]

    AUKEY(オーキー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
    材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
  • 連結型カードホルダー(10個セット) TAKIGEN(タキゲン)

    連結型カードホルダー(10個セット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    355税込391
    1個
    4日以内出荷
    25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。
    用途配電盤・分電盤質量(g)30寸法L(mm)38材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23991
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SB3

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 ディスクグラインダ G10ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10ST

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電極用保護管 HORIBA

    電極用保護管

    HORIBA
    1,588税込1,747
    1セット(3個)
    欠品中
    電極先端のガラスセンサ部を保護します。
    適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 無段変速電子ディスクグラインダ G10VE

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス StarTech.com

    USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
    コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKD

    MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ

    CKD
    17,988税込19,787
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    22,980税込25,278
    1セット(96本×10箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
    適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179税込197
    1個
    欠品中
  • HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商

    HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用

    三商(1件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
    仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
  • ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品セットネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
    適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD
    6,950税込7,645
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5
  • スリーブ(スチール製) エスコ

    スリーブ(スチール製)

    エスコ
    140税込154
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
  • 薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ ロックフタ付

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283容量(L)20最大積載荷重(kg)8折りたたみ時高さ(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)258
  • 部品 ディスクグラインダ FG10SC2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ FG10SC2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • DHC マルチビタミン DHC(健康食品)

    DHC マルチビタミン

    DHC(健康食品)(3件のレビュー)
    269税込291
    1個(20粒)ほか
    5日以内出荷
    12種類のビタミンを手軽にチャージ!1日1粒で必要摂取基準量が摂れる! DHCの「マルチビタミン」は、ビタミンCはもちろんのこと、葉酸、ビタミンEなど互いに補い合ってはたらく12種類のビタミンと、ビタミンCのはたらきを助けるビタミンPをバランスよく配合したサプリメントです。配合しているビタミン全12種類は、国が定める栄養機能食品の規格基準をクリアしているだけでなく、栄養素等表示基準値の100~320%を配合。1日目安量たった1粒で、現代人に不足しがちなビタミンをまとめて効率よく摂取できます。しかも、1日あたり約13円と毎日続けやすい価格となっています。野菜をあまり食べない方や外食が多い方はもちろん、忙しくて不規則な生活になりがちな方、将来の健康が気になる方におすすめです。
    一日あたりの目安量1粒成分1日1粒/総重量525mg(内容量350mg)あたりナイアシン15mg、パントテン酸9.2mg、ビオチン45μg、β-カロテン〈ビタミンA効力1,500IU〉5400μg、ビタミンB12.2mg、ビタミンB22.4mg、ビタミンB63.2mg、ビタミンB126μg、ビタミンC100mg、ビタミンD<ビタミンD3>〈200IU〉5μg、ビタミンE(d-α-トコフェロール)10mg、葉酸200μg、ビタミンP20mg原材料ビタミンE含有植物油、ビタミンC、デュナリエラカロテン、酵素処理ルチン、ナイアシン、ヘスペリジン(オレンジ由来)、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD3、葉酸、ビオチン、ビタミンB12
  • RJ45 モジュラーコネクタ ハーティング

    RJ45 モジュラーコネクタ

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷