カテゴリ
- 農業機械(153)
- 切削工具(36)
- 作業工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c20-6 big」の検索結果

ストレートコレット
BIG DAISHOWA¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
LittleMilling-1用アングルバイス
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます用途材料の固定寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6口幅(mm)70口開き(mm)50アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
アングルバイス U型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス2018年トラスコ掲載ページ4 1808
メガシンクロタッピングホルダ
BIG DAISHOWA¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。C6シャンク。シンクロ機能の無い工作機械ではご使用になれません。タップホルダ・レンチは付属していません。
ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
クイックチェンジホルダー
BIG DAISHOWA¥139,800~税込¥153,780~1セット5日以内出荷工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。付属品チャック締付け用スパナ
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)
BIG DAISHOWA¥83,980~税込¥92,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。付属品チャック締付け用スパナ
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)
BIG DAISHOWA¥69,980~税込¥76,978~1セット5日以内出荷エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。付属品チャック締付け用スパナ
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプシャンクBT40
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6部品名称6カクナツト M6 S20C図解NoMKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.5、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.5
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6部品名称6カクナツト M6 S20C図解NoMSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.28、BSD-5001LT タンク部品_No.37、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.40、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.49、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.39など
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6図解NoMG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、DL170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット M6 S20C_No.24、MG170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24
6カクナット M6 S20C
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M6図解NoMS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.53、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.5、MS313CAS-K フレーム部品_No.13、MS651DR6T-Y 付属品部品_No.3、MD3600K 本体部品_No.10、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.4、MD5020 羽根車部品_No.50、アルミキャリー 部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSA413-M 走行部組立部品_No.54、MD15羽根車部品6カクナットM6S20C_No.23、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット M6 S20C_No.7、MS413EA-M フレーム部品_No.48、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.48、MS310EA-M フレーム部品_No.24、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.47、MSV413R1T-K フレーム部品_No.21など