カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c20-mt2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーホルダー BIG DAISHOWAテーパーホルダーBIG DAISHOWA
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様●適合本体サイズ:20種類C20コレット寸法D(Φmm)20
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851アズワン品番65-7932-39
近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)近接センサ 長距離タイプ E2K-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
予約販売
仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:22.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9918アズワン品番65-7936-01
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】HIDISC・モバイルバッテリーGO-MBTCH5000PD20MTGO-MBTCH5000PD20BK/WHHD2-MBACPD65W10TGBKHD2-MBACPD65W10TGWHHD2-MBPD45W10TGBKHD2-MBPD45W10TGWHHD2-MBTC10000BKHD2-MBTC10000WHHD2-MBTC5000BKHD2-MBTC5000WHHD2-MBTCD5000BKHD2-MBTCD5000WHHD2-MBTCH10000PD20BKHD2-MBTCH10000PD20WHHD2-MBTCH5000BKHD2-MBTCH5000WHHD3-MBPD20W10TABKHD3-MBPD20W10TAWHHD3-MBPD20W20TABKHD3-MBPD20W20TAWHHD-MBC10000BKHD-MBC20000PTBKHD-MBC5000FTBKHD-MBC5000FTWHHD-MBLCD10000BTBKHD-MBMS5BTWHHD-MBPD10000HABKHD-MBPD113W20000PTBKHD-MBPD15000HABKHD-MBPD20000HABKHD-MBPDQC10000GFBKHD-MBPDQC10000GFWHHD-MBTC10000GFBKHD-MBTC10000GFWHHD-MBTC5000GFBKHD-MBTC5000GFWHHD-MBTC5000GFWH-PPすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)BIG DAISHOWA
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ
ハイパワーミーリングチャックAセット BIG DAISHOWAハイパワーミーリングチャックAセットBIG DAISHOWA
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ミーリングチャックセット BIG DAISHOWAミーリングチャックセットBIG DAISHOWA
94,980税込104,478
1本
5日以内出荷
クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダーBIG DAISHOWA
159,800税込175,780
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ