カテゴリ

  • 切削工具(73)
  • 制御機器(66)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「c2012」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,904税込3,194
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
17,980税込19,778
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なしトラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
169,800税込186,780
1本
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号種別ロールトラスコ品番824-6025材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)21.5長さ(m)30コーティング両面シリコン樹脂コーティング
エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
CR回路モジュール オリエンタルモーターCR回路モジュールオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
エポック精密小径スクエアエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径スクエアエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
アクリルガッシュ 20mL セット ターナー色彩アクリルガッシュ 20mL セットターナー色彩
3,198税込3,518
1セット(12色×20mL)
翌々日出荷から11日以内出荷
モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 モチーフを選ばない、強い接着力。ムラになりにくく、しっかりとしたノリのよさ。そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ消しの仕上がり。さらに重ね塗りや溶き方の濃淡、すぐれた耐水性を生かせば、個性の表現は思いのまま。タフでしなやかなアクリルガッシュは、すべての人の描きたい気持ちに応え、かぎりない創造力を触発します。
成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せる
UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミルユニオンツール
2,131税込2,344
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボードStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pFMURATA(村田製作所)
779税込857
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数2材質超硬
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
159税込175
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pFMURATA(村田製作所)
319税込351
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16 サンプルキット (チップ抵抗セット) 50個 x 2本 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16 サンプルキット (チップ抵抗セット) 50個 x 2本釜屋電機
33,980税込37,378
1キット
翌々日出荷
仕様抵抗値範囲 = 1 → 10MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RMC-1608抵抗値許容差 = ±1%JIS C 5201-1:1998. 厚膜チップ抵抗器キットRMCシリーズ(1005, 1608, 2012, 3216サイズ). チップ抵抗キット 1Ωから10MΩ (+ジャンパー抵抗)までE24系列170種類 各100個入り(±2個) 抵抗値許容差±1%品『F』 梱包形態はテープカット品(1608, 2012, 3216サイズは50個 x 2本)、(1005サイズは100個 x 2本)RoHS指令(10物質対応)対応
ムーラン18-10ステンレス MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)ムーラン18-10ステンレスMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
1.5・2.5・5mmの替刃3枚付。交換部品替刃1.5mm 替刃2.5mm 替刃4.0mm
材質18-10ST外径×高さH(Φmm×mm)310×130付属品替刃3枚(1.5・2.5・4mm)TKG品番9-0441-0601TKG品番(2017)6-0402-0701
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用タイミングベルト
アルミパッキン JTCアルミパッキンJTC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
布えのぐ伝統色12色セット ターナー色彩布えのぐ伝統色12色セットターナー色彩
3,898税込4,288
1セット(12色×20mL)
欠品中
さまざまな布に描ける水性絵具です。 身の回りのファブリックにあざやかに彩りを。 乾燥後は、ゴワつきがなく、お洗濯が可能です。アイロンでの熱処理は不要です。
用途布に描く時にセット内容12色インク色12色セット
ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCOワッシャー 鉄クロゾメTRUSCO(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所ワッシャー(鉄 黒染め)岩田製作所(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産カスタムシートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
タイプ張替
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプヒサゴ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
プレミアムパッド NISSINプレミアムパッドNISSIN
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
種類セミメタル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら