カテゴリ

  • バイク純正部品(228)
  • 測定用品(76)
  • バイク部品(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 切削工具(49)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 梱包用品(17)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2013」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(C2013)リヤサイド メンバSUB-ASSY RH ダイハツ(C2013)リヤサイド メンバSUB-ASSY RHダイハツ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(C2013)GLASS,R/WINDOW CENTER 三菱ふそう(C2013)GLASS,R/WINDOW CENTER三菱ふそう
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
(C2013)GLASS,R/WINDOW LH 三菱ふそう(C2013)GLASS,R/WINDOW LH三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(C2013)GLASS,R/WINDOW RH 三菱ふそう(C2013)GLASS,R/WINDOW RH三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(C2013)リヤサイド メンバSUB-ASSY RH スバル(C2013)リヤサイド メンバSUB-ASSY RHスバル
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(23件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
"RR" DECAL FOR LEFT MIRROR 8000C2013 MV AGUSTA"RR" DECAL FOR LEFT MIRROR 8000C2013MV AGUSTA
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
"RR" DECAL FOR LEFT MIRROR 80A0C2013 MV AGUSTA"RR" DECAL FOR LEFT MIRROR 80A0C2013MV AGUSTA
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプヒサゴ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付モノタロウ(3件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
アルミパッキン JTCアルミパッキンJTC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ドレンパッキン JTCドレンパッキンJTC(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 6穴 ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 6穴ヒサゴ
13,980税込15,378
1束(1200枚)
当日出荷
FSC(TM)(FSCの森林認証は、森林が環境・社会・経済面での厳しい基準を満たして管理されていることを意味します。)認証材を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズA4紙厚(mm)約0.08トラスコ品番856-0387厚さ(mm)0.08タイプカラー穴数2穴寸法(縦×横)(mm)297×210白色度(%)83面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどFSC認証認定FSC認証番号C002242
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
材質表面処理ドブ
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)廣杉計器(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
パワーパック Ver3 Minimoパワーパック Ver3Minimo
58,980税込64,878
1台
当日出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
クロウフットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)6.3材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)RoHS指令(10物質対応)対応
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2用外径(Φmm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石(WA) ミニターカッティング砥石(WA)ミニター
4,998税込5,498特価
1セット(10個)
当日出荷
種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ボールキャッチ シブタニボールキャッチシブタニ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動機器に適しています。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
6,898税込7,588
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
NCスリーブ 曽根田工業NCスリーブ曽根田工業
10,880税込11,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ゴム無しアジャスター材質ステンレス寸法D(mm)60寸法h(mm)16
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質ステンレス(SUS304)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
人感センサスイッチ 三菱電機人感センサスイッチ三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)水滴がかからない、かつ結露しない場所直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
...