カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「c2080h」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)
8,798税込9,678
1本(3m)
当日出荷から10日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
プルボックスカバー Panasonic(パナソニック)プルボックスカバーPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
種類プルボックスカバー寸法C(mm)15
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
619税込681
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(3m)
翌々日出荷から5日以内出荷
種類アタッチ付チェーン列数1
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
939税込1,033
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
689税込758
1個
当日出荷
材質スチールタイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(49件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケットKANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット FBN2080B KANA(片山チエン)スプロケット FBN2080BKANA(片山チエン)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2080H
Semi-Fシリーズ 2080B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2080B~KANA(片山チエン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット InstaShow WDC20専用ボタンキット/Wireless/Plug&Play/大中小会議室適用/簡単ペアリング/AES128ビットのセキュリティ保護 BenQ(ベンキュー)ワイヤレスプレゼンテーションボタンキット InstaShow WDC20専用ボタンキット/Wireless/Plug&Play/大中小会議室適用/簡単ペアリング/AES128ビットのセキュリティ保護BenQ(ベンキュー)
81,980税込90,178
1式
13日以内出荷
WDC20専用ボタンキット 高速伝送品質:2.4G/5G、最大1920x1080 @60Hz(音や映像を同時ストリーミング) 設置簡単:ソフトウェア不要のスクリーンミラーリング macOS/Chrome/Windows マルチOSシステム対応
仕様●マウス機能:なし●プレゼンター機能:あり●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:適合●電波法備考:IEEE 802.11ac、5GHz、2T2R IEEE 802.11n、2.4GHz、2T2R●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:レーザー出力は無い為●法規関連確認日:20200326●本体サイズ(H):67mm●本体サイズ(W):67mm●本体サイズ(D):247mm●本体重量:81g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):直流機器のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-81
FIANCHETTO SX AIRBOX COMPL. 80H0C2089 MV AGUSTAFIANCHETTO SX AIRBOX COMPL. 80H0C2089MV AGUSTA
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
SPOILER SET BLUE TC/FC    2016 25008054000HAA KTMSPOILER SET BLUE TC/FC 2016 25008054000HAAKTM
20,980税込23,078
1個
31日以内出荷