カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c215m」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 純正インクカートリッジ brother LC215/217 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC215/217

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    15,980税込17,578
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • FAIRING C*NH215M*    64200MT8000ZL ホンダ

    FAIRING C*NH215M* 64200MT8000ZL

    ホンダ
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    11,980税込13,178
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    496,980税込546,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9837アズワン品番65-7931-47
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    354,980税込390,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3 Equip your industrial machinery with this SKF deep-groove ball bearing to handle both axial and radial loads efficiently。The unit is designed with smooth raceways that ensure friction remains low and m
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:140000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:174000N●コード番号:207-5363アズワン品番65-7893-18
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    629,800税込692,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3VL0241 SKFs deep-groove, single-row ball bearing is a versatile choice for working with both radial and axial loads。Its low maintenance, does the job quietly and requires little starting torque compared with other types of bearings。This bearing meets both British and EU electrostatic discharge standards, so you can be sure it wont cause damage to your equipment through the build-up or discharge of static electricity。Its one of the most common bearing types in industry and is used in machinery featuring rotating components, such as wind turbines, water pumps and conveyor belts. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 47 mm Application Information Agricultural machinery Manufacturing equipment Electric motorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What applications call for deep-groove ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice in situations where high operating speeds and large loads are combined。Able to support both radial and axial loads, theyre a suitable option where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:140kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:182kN●コード番号:207-5364アズワン品番65-7893-81
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215 SHURE

    イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215

    SHURE
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質
    内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
  • モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)

    モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

    DIJET(ダイジェット工業)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
    用途モジュラーヘッドシリーズ用
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16

    SMC
    75,980税込83,578特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)

    SMC
    68,980税込75,878特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • 65W 急速充電器 パワーデリバリー Power Delivery ケーブル付き USB Type-C PSE認証済 小型 軽量 1年間製品保証付き Masspower

    65W 急速充電器 パワーデリバリー Power Delivery ケーブル付き USB Type-C PSE認証済 小型 軽量 1年間製品保証付き

    Masspower
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    65W typeC急速充電気(E065-1C200325FU) 。パワーデリバリー 。ケーブル一体型で持ち運びに便利 。ケーブル1.8m付 。プラグを本体に格納出来て小型 。超軽量の215g 。安心のPSE認証済 。1年間製品保証付き 。GIGAスクール 小中学校向けPC用アダプター採用品 。PC、スマホ、ゲーム機の急速充電が可能
    質量(g)215規格USB Power Delivery (PD) 65W対応ケーブル長(m)約1.8使用温度(℃)0~40寸法(cm)5.8×4.8×2.8定格出力PD20V/3.25A(65W)、20.3V/3A(Macbookモード)、15V/3A(45W)、12V2.5A(30W)、9V3A(27W)、5V3A(15W)端子USB Type-C(オス)定格入力AC100~240V、50/60Hz
  • (1M00)ホース、ブリーザー MAZDA(マツダ)

    (1M00)ホース、ブリーザー

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ ホース (FU) MAZDA(マツダ)

    クリップ ホース (FU)

    MAZDA(マツダ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • (1M00)クランプ、ワイヤー MAZDA(マツダ)

    (1M00)クランプ、ワイヤー

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • プランジカッター サンドビック

    プランジカッター

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
    用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
  • ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー

    ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ

    東洋リントフリー
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
  • 防塵上着 白 FS215C-01 東洋リントフリー

    防塵上着 白 FS215C-01

    東洋リントフリー
    6,898税込7,588
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
    使用環境クラス10000
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-2~)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-215AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-215AZ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)215クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • PIPE COMP,L SLIDE    51525MCHC21 ホンダ

    PIPE COMP,L SLIDE 51525MCHC21

    ホンダ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • コックシャツ七分袖 KAZEN

    コックシャツ七分袖

    KAZEN
    4,698税込5,168
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
    軽くて通気性に優れたイージーケア素材。 特殊な織組織と十字断面糸の使用により、洗濯後の収縮を抑えます。熱がこもりにくく、吸汗・速乾性に優れた、さらっとした着心地の薄手高機能素材です。
    材質ポリエステル80%・綿20%タイプ左胸内ポケット付生地アクアウィンカー安全機能衿元テーピースナッパー留め、体毛防止加工袖、ロールアップ可能生地性能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、洗濯性、速乾、軽量、通気性
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。E3S-C は IP67 の要件に適合
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7769アズワン品番65-7276-78
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。このセンサは IP67 の要件を満たしています
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7772アズワン品番65-7273-18