カテゴリ

  • 農業機械(350)
  • 制御機器(135)
  • 空調・照明・電設資材(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 切削工具(64)
  • 自動車純正部品(59)
  • 清掃用品(55)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 介護用品(28)
  • 自動車補修部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 電気材料(14)
  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • マスク(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c22c」の検索結果

1,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    83税込91
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • 積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ

    積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

    ニチフ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • 移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ

    移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き

    ナカトミ(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
    用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1種別床置き質量(kg)28ホワイト電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%冷媒封入量(g)350除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)奥行き(cm)34.5冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)排熱ダクト有無付属
  • セット内容品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    セット内容品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
    トラスコ品番810-9596セット内容工具一式のみ入組点数69
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ

    コノエ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450gアズワン品番65-5944-03
  • DLコアカッター ミヤナガ

    DLコアカッター

    ミヤナガ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)40
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • カップリング(クイックタイプ)CD管用 未来工業

    カップリング(クイックタイプ)CD管用

    未来工業
    429税込472
    1セット(10個)
    翌日出荷
    管相互の接続に使用します。
    仕様クイックタイプ
  • カップリング( クイックタイプ) 未来工業

    カップリング( クイックタイプ)

    未来工業
    429税込472
    1セット(10個)
    翌日出荷
    管相互の接続に使用します。
    仕様クイックタイプ
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR22C RTR22Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR22C RTR22Cシリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22C●対辺(mm):32●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • ハンドル(L)アウター (G22C59410C) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (G22C59410C)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • スイッチ2点R(GR)/ノーマル SUS(エスユーエス)

    スイッチ2点R(GR)/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1箱(20個)
    3日以内出荷
  • カバー(L) ランプ ホール (B3) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) ランプ ホール (B3)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • プラグ コーナーシール (N3) MAZDA(マツダ)

    プラグ コーナーシール (N3)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • カバー(L) ランプ ホール (GS) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) ランプ ホール (GS)

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • コンパックパワーファン 羽根径22cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径22cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    90,980税込100,078
    1台
    5日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。周囲温度60℃まで使用可能。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化。2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現。清掃のしやすい格子ガード形状。本体に、電源スイッチ付。低所据付け可能。真上真下送風可能
    質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220
  • ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:22L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)12.4ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×39×48.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)22
  • スイッチ2点R(GR)1m/ノーマル SUS(エスユーエス)

    スイッチ2点R(GR)1m/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1台
    7日以内出荷
  • カバー(L) ランプ ホール (EH) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) ランプ ホール (EH)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) ランプ ホール (BB) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) ランプ ホール (BB)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機

    多目的コントローラー(SSR出力型)

    山田電機
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
  • CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具 サンドビック

    CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具

    サンドビック
    339,800税込373,780
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
    用途大径荒ボーリング加工用。
  • iPhone 17 HBタフケース 精密設計5H/クリア レイ・アウト

    iPhone 17 HBタフケース 精密設計5H/クリア

    レイ・アウト
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。透明感と耐衝撃性を兼ね備えたハイブリッドケース。カメラまわりまでしっかり保護
  • (12150)ブッシング セット、コネク ニッサン

    (12150)ブッシング セット、コネク

    ニッサン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (87600)BACK ASSY ニッサン

    (87600)BACK ASSY

    ニッサン
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (71010)フロントシートASSY RH トヨタ

    (71010)フロントシートASSY RH

    トヨタ
    699,800税込769,780
    1個
    3日以内出荷
  • 工業用フィルタ FGAC2 SMC

    工業用フィルタ FGAC2

    SMC
    879,800税込967,780
    1個
    7日以内出荷
    ・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
    材質(接液部)SS400
  • 小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用) 日本アンテナ

    小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用)

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
    付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)BS・CS:8以下利得(dB)UHF:-4以上(パス)、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)BS・CS:45~77定格出力(dBμV)BS・CS:95(50波)
  • M22x1.5 ポイントタップ HSSE エスコ

    M22x1.5 ポイントタップ HSSE

    エスコ
    13,300税込14,630
    1本
    7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に 切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
    仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用
  • AQUOS R11 / ハイブリッド タフケース 5H / クリア レイ・アウト

    AQUOS R11 / ハイブリッド タフケース 5H / クリア

    レイ・アウト
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。透明感と耐衝撃性を兼ね備えたハイブリッドケース。カメラまわりまでしっかり保護
...