カテゴリ

  • 農業機械(350)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 切削工具(62)
  • 制御機器(55)
  • 清掃用品(55)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 自動車補修部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c22c」の検索結果

798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
86税込95特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付きナカトミ(1件のレビュー)
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します【送風モード】風量3段階調整可能【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト種別床置き幅(cm)41.5首振なし本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710風量調整3段階高さ(cm)71ドレン方式ノンドレン送風口数1奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無付属
セット内容品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)セット内容品TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 ※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数69トラスコ品番810-9596セット内容工具一式のみ
DLコアカッター ミヤナガDLコアカッターミヤナガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
有効長(mm)40
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
パイラッククリップ ネグロス電工パイラッククリップネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
翌日出荷
プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
3日以内出荷
規格JIS C 8412
コンパックパワーファン 羽根径22cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径22cmメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
用途にあわせてきめ細かい対応可能全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています周囲温度60℃まで使用可能モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現清掃のしやすい格子ガード形状本体に、電源スイッチ付低所据付け可能真上真下送風可能
質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220
多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機多目的コントローラー(SSR出力型)山田電機
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22Lディスプレイ付きシンプル操作パネル温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える家庭用のセカンド冷蔵庫として使える温度設定で冷蔵・冷凍が選択できるふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能車載時などに固定するための固定用リング搭載◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A◇定格消費電力:45W◇定格内容量:22L◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m◇気候クラス:N/SN◇冷媒名:R134a◇冷媒充填量:24g◇発泡材:CYCLOPENTANE
用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)12.4ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×39×48.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)22
CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具 サンドビックCoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具サンドビック
339,800税込373,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途大径荒ボーリング加工用。
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
4,213税込4,634特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用) 日本アンテナ小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用)日本アンテナ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)BS・CS:8以下利得(dB)UHF:-4以上(パス)、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)BS・CS:45~77定格出力(dBμV)BS・CS:95(50波)
六角ボルト(全ねじ(AーC22(ハステロイC22相当)/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(AーC22(ハステロイC22相当)/生地)大阪魂
3,598税込3,958
1パック(1個)
翌々日出荷
材質A-C22(ハステロイC22相当)表面処理生地(または標準)種別全ねじ頭部形状六角
Galaxy A57 5G / ハイブリッド タフケース 2H / クリア レイ・アウトGalaxy A57 5G / ハイブリッド タフケース 2H / クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が2Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル対応機種Galaxy A57 5G
硬式キャッチャーミット ザナパワー XANAX(ザナックス)硬式キャッチャーミット ザナパワーXANAX(ザナックス)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
ザナパワー 硬式キャッチャーミット。 小ぶりで扱いやすい、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。 小ぶりで操作性が良く扱いやすい、深めのポケットで包み込めるタイプの縦捕りキャッチャーミットです。 しっかり捕球ができる、操作性重視の型を採用しています。 高校野球対応モデル
材質(表革)硬式ミット専用ステアレザー、(裏革)共革タイプ縦捕りタイプ仕様キャッチャー・右投用
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)CKD
4,313税込4,744
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
硬式キャッチャーミット XANAX(ザナックス)硬式キャッチャーミットXANAX(ザナックス)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
トラスト 硬式キャッチャーミット。 軽量感とともにミットをはめた瞬間に手ノリの良さを感じることができ、小ぶりで扱いやすい、縦捕りタイプのキャッチャーミットです。ザナックスのミットシリーズで、高校野球チームで数多くの使用実績のある型を採用しています。 硬式グラブTRUSTハイスタンダードモデルのコンセプトである高校球児にとっての「スタンダードな形状」を徹底的に追求し、プレイヤーが求める4つの要素である『High Material(高素材)』、『HighSpec(高性能)』、『High Quality(高品質)』、『High Sense(洗練された)』を極め、ワンランク上のスタンダードを提供するというコンセプトそのままに、【ベーシックライン】と【ユーティリティライン】の2軸で新たに展開します。 High Material(高素材) 表革にしなやかで馴染みの良い成牛の革トラストステアレザーを採用。軽量感と耐久性を兼ね備えたグラブ操作に適した素材です。捕球時には乾きの良い音を演出します。 HighSpec(高性能) グラブの命である捕球時の強度と耐久性を最大限に保つため、指先と土手部のシェービングを丹精込めて行っています。それにより最良の手元バランスが実現され、選手のパフォーマンスをさらに高めることができます。大半の野球グラブの受球面は、革の厚みを一定にする中、手間暇をかけることで性能を高めています。 High Quality(高品質) 機能性に優れた特殊ウレタンをグラブに内蔵することで、グラブ装着時のフィット感と、人差し指、中指、薬指が指袋の中心をキープできる構造になり、「手のノリ」の良さを高いレベルで実現。グラブ1つ1つに徹底した品質管理を行っています。 High Sense(洗練された) グラブの顔であるラベルは、スマート&ソフィスケイティッドをコンセプトにしたスタイリッシュなトラストウェルダーラベルを採用しています。 高校野球対応モデル
材質(表革)トラストハイスタンダードステアレザー、(裏革)共革付属品TRUSTシリーズ専用袋、グラブ箱タイプ縦捕りタイプ仕様キャッチャー・右投用
硬式キャッチャーミット トラストエックス 右投用 XANAX(ザナックス)硬式キャッチャーミット トラストエックス 右投用XANAX(ザナックス)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
トラストエックス 硬式キャッチャーミット。 「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。 CS1型は親指裏にポケットを作って捕球する横掴み型ミットで、深く包み込み、ウェブ下から親指裏に深いポケットを作るプロ仕様です。グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。 グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。 高校野球対応モデル
材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱仕様キャッチャー・右投用
背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】工進(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
LED誘導灯C級壁埋込通路 三菱電機LED誘導灯C級壁埋込通路三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機LED誘導灯C級壁埋込長時間三菱電機
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
iPhone 17 Pro Max ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリア レイ・アウトiPhone 17 Pro Max ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリアレイ・アウト
1,998税込2,198
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
iPhone Air ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリア レイ・アウトiPhone Air ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリアレイ・アウト
1,998税込2,198
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
iPhone 17 ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリア レイ・アウトiPhone 17 ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
iPhone 17 Pro ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリア レイ・アウトiPhone 17 Pro ハイブリッドタフケース 精密設計 5H / クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
Google Pixel 10a / ハイブリッド タフケース 2H / クリア レイ・アウトGoogle Pixel 10a / ハイブリッド タフケース 2H / クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル
Galaxy S26 / ハイブリッド タフケース 5H/クリア レイ・アウトGalaxy S26 / ハイブリッド タフケース 5H/クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル対応機種Galaxy S26
Galaxy S26 Ultra / ハイブリッド タフケース 2H/クリア レイ・アウトGalaxy S26 Ultra / ハイブリッド タフケース 2H/クリアレイ・アウト
1,798税込1,978
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が2Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル対応機種Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 + / ハイブリッド タフケース 2H/クリア レイ・アウトGalaxy S26 + / ハイブリッド タフケース 2H/クリアレイ・アウト
1,598税込1,758
1個
17日以内出荷
透明感のあるアクリル素材を背面に使用したハイブリッドケース。表面硬度が2Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。柔軟性のあるTPU素材の側面により、しっかりとフィットして衝撃を吸収。カメラまわりは高めのフチでしっかりと保護します。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル対応機種Galaxy S26+
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...