「c2422he」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm画面サイズ23.8インチ使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
  • 兼用コンテナ 台車用 モノタロウ

    兼用コンテナ 台車用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
    用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75
  • ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
    仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ27型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
  • 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(489件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
    材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ダークグレー

    Dell Technologies
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
    仕様●J-Moss:対応●TCO:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時:496.53 mm/収縮時:364 mm x 538.64mm x 181.75 mm スタンド除く:314.23 mm x 538.64 mm x 50.03 mm●本体色:ダークグレー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり(最大150mm)ピッチ0.27450 mm x 0.27450 mm寸法23.8型消費電力(W)13.8電源AC100-240V表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドとケーブルを含む:5.20スタンドとケーブル除く:3.45最大消費電力(W)215215コントラスト比1500:1(標準)輝度300cd/m2表示色約1670万色解像度1920 x 1080視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-C - Type-C(1.80 m)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A、USB Type-C、RJ45 Ethernetポートスピーカーなし色(本体)ダークグレー端子HDMIポート(HDCP 1.4)×1、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)ポート×1、DisplayPort 出力 1.4ポート×1、USB Type-A 5Gbps ダウンストリームポート×2、USB-C 5Gbps アップストリームポート×1、RJ45 Ethernetポート×1、USB-C 5Gbps ダウンストリームポート×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3,0.3モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリーム、USB-C 5Gbps アップストリーム ポート、USB-C 5Gbps ダウンストリーム ポート
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell C2422HE 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell C2422HE 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell C2422HE取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ

    Philips
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode角度調整範囲-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080@120Hz (OC)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力ありモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS Technology最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
  • BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー)

    BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790

    BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
    仕様モニタ形状:平面ピッチ0.311消費電力(W)25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時)表面処理ノングレア本体質量(kg)5コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHz走査周波数(垂直)40-100HzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)応答速度(G to G)5ms入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×182×612スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    E2225HM 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Pro 22モニター(E2225HM)は、日常的なオフィスワークや日常業務に必要な基本性能をしっかり備えた、コストパフォーマンスに優れる21.5インチのフルHDモニターです。 解像度1920×1080の鮮明な映像表示に加え、広い視野角を持つVAパネルを採用しており、どの角度から見ても一貫した色彩とコントラストを維持します。接続端子には定番のVGAポートに加えてDisplayPort 1.2を搭載し、最新のPCから既存のデスクトップPCまで柔軟に対応可能。また、有害なブルーライトを削減するComfortView機能も搭載されているため、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげ、安定した作業環境をサポートします。
    ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製

    モノタロウ(124件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
    用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ

    樹脂製平台車

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
    材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック

    Dell Technologies
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    P2725D 液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック Dell Pro 27 Plus QHDモニター(P2725D)は、広い作業スペースと高精細な表示を両立した、ビジネスや普段使いに最適な27インチモデルです。 フルHDの約1.8倍の表示領域を持つQHD(2560×1440)解像度とIPSパネルの採用により、複数のウィンドウや詳細な資料を鮮明かつ効率的に並べて作業できます。また、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、画面のスクロールやカーソルの動きが非常に滑らかで、長時間のオフィスワークにおける目の疲れやストレスを軽減します。
    サイズ27型ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(120件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック

    Dell Technologies
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    P2725QE 液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック Dell Pro 27 Plus 4K USB-Cハブ モニター(P2725QE)は、圧倒的な高精細表示と優れたデスク統合機能を兼ね備えた、プロフェッショナルなビジネス向けの27インチモニターです。 フルHDの4倍に相当する4K UHD(3840×2160)解像度により、緻密なグラフィック、膨大なスプレッドシート、詳細なテキスト資料を極めて鮮明に表示し、広い作業スペースを確保できます。また、ノートPCへ最大90Wの給電が可能なUSB-Cポートのほか、有線LANポート(RJ45)や複数のUSBポートを内蔵した「ハブ機能」を搭載しているため、ケーブル1本を繋ぐだけで快適なデスクトップ環境を構築できます。
    仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620表面処理ノングレア最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~227kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    Philips
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.3114×0.3114電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理アンチグレア本体質量(kg)3.97最大消費電力(W)29.1コントラスト比1500:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり(2W×2)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
  • 台車 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 樹脂製

    モノタロウ(69件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
    車輪径(Φmm)102材質(車輪)TPRゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
  • プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies

    プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし

    Dell Technologies
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    P2725HE プロフェッショナルシリーズ 27インチ USB-C ハブ モニタ/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C/ブラック/スピーカー:なし Dell Pro 27インチPlusモニター(P2725HE)は、広い作業スペースと高い接続性を備えたフルHD(1920×1080)解像度のUSB-Cハブ内蔵IPSモニターです。 27インチの大画面はビジネス業務の視認性を高め、100Hzのリフレッシュレート対応とTÜV Eye Comfort認証(4つ星)のアイケア機能により長時間の作業でも目の疲れを軽減します。最大の特長として、ノートPCへ最大90Wの給電と映像・データ転送をケーブル1本で行えるUSB-Cアップストリームポート、有線LANポート(RJ45)、そして複数モニターを数珠つなぎで接続できるDisplayPort出力(MST対応)によるデイジーチェーン機能を搭載しています。スタンドは高さ、傾き、左右、縦横回転のすべてを細かく調整可能で、効率的でスッキリとしたマルチモニター環境を構築できる製品です。
    表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSテクノロジー
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    18,981税込20,879
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5ピッチ(mm)画素:約0.3114消費電力(W)最大35、通常20、省エネ11、スタンバイ時0.5使用温度(℃)条件:5 ~ 45表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン角度調整範囲チルト機能:-5+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380コントラスト比1000:1(DCR)表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯応答速度14ms入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60HzVESAマウント(mm)100×100 (M4×6スピーカー2W×2色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度(%)使用条件:20 ~ 85フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)280応答時間(ms)14角度調節