カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e243d」の検索結果

会議用チェアー E243
ナイキ¥21,980税込¥24,1781脚21日以内出荷材質【背座】PP樹脂成型品フレームΦ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上材質(座面)布張り脚の種類4本脚タイプ
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ
三ツ星ベルト¥74,980税込¥82,4781個52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。形状D