カテゴリ

  • 自動車純正部品(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 制御機器(65)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • メカニカル部品(40)
  • 機構部品(35)
  • 切削工具(30)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 測定用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 建築金物(9)
  • 農業機械(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「c245」の検索結果

596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ (C245) MAZDA(マツダ)クリップ (C245)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
ブラケット (C245) MAZDA(マツダ)ブラケット (C245)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
カバー ホール (C245) MAZDA(マツダ)カバー ホール (C245)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
ボルト (C245) MAZDA(マツダ)ボルト (C245)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (C245) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (C245)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (C245) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (C245)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ボス ステアリング ホイール (C245) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (C245)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (C245) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (C245)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (C245) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (C245)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (C245) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (C245)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (C245) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (C245)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C245) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C245)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (C245) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (C245)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (C245) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (C245)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(C0245)クッション リヤー シート MAZDA(マツダ)(C0245)クッション リヤー シートMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(C0245)クッション リヤー シート MAZDA(マツダ)(C0245)クッション リヤー シートMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C245 CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C245CST×ミリオン
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
細めタイヤのスタンダードモデル
黒/黒サイズ20×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC245耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-451
自転車タイヤ W/O 1本巻 グレー C245 CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 グレー C245CST×ミリオン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ20×1・3/8タイプW/OETRTO規格37-451
タイヤ1本バラ C245 20×1-3/8 37-451 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C245 20×1-3/8 37-451 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
グレーサイズ20×1-3/8、(37-451)
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から70日以内出荷
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から69日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から60日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
PVCレザークロス ユタカメイクPVCレザークロスユタカメイク(5件のレビュー)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ岩崎製作所(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から86日以内出荷
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
洋裁鋏 プロ用 長谷川刃物洋裁鋏 プロ用長谷川刃物(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂刃厚(mm)3.8材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
4,198税込4,618
1巻
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から34日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
...