カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(310)
  • 制御機器(46)
  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(35)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 機構部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c253」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(5件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ハングチェイン ニッサチェイン

    ハングチェイン

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
    材質鉄・ユニクロ長さ(mm)2000線径(Φmm)4.8
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • 鑑定ルーペ クリアー光学

    鑑定ルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
    用途植物・昆虫観察に最適。付属品ケースタイプ高倍率ルーペ種類携帯用
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 防滴コンセントカバー ベストツール

    防滴コンセントカバー

    ベストツール(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2枚)
    当日出荷
    コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
    用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1本(3m)
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • マイクロンスプレールームケアー ダリヤ[理美容]

    マイクロンスプレールームケアー

    ダリヤ[理美容](5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
    材質ポリプロピレン、PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245質量(g)約120容量(mL)約250危険物の類別非危険物
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • バンドイット バックル BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バックル

    BAND-IT(バンドイット)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 締ハタ金 KEIBA

    締ハタ金

    KEIBA(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
  • 絞りハンマー JTC

    絞りハンマー

    JTC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
    全長(mm)295頭部径(Φmm)41危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速乾性フッ素潤滑剤LOCK ファインケミカルジャパン

    速乾性フッ素潤滑剤LOCK

    ファインケミカルジャパン
    4,398税込4,838
    1本(420mL)
    当日出荷
    LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
    用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • ならしハンマー JTC

    ならしハンマー

    JTC(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    頭径(Φmm)28頭部長(mm)120全長(mm)346危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC02用)

    日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱
    当日出荷から105日以内出荷
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • ジップクリア シリコーンバッグ パール金属

    ジップクリア シリコーンバッグ

    パール金属
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    食材や料理の冷蔵、冷凍保存OK。電子レンジや湯せんでの加熱ができます。繰り返し使えます。取り出し、吊り下げに便利なフック穴付き。食洗器OK.
    材質シリコーンゴム
  • ボディープレイバー JTC

    ボディープレイバー

    JTC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質55C危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルカッター(CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)

    スパイラルカッター(CC03用)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロータリーバー タンガロイ

    ロータリーバー

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    仕様超硬材種トラスコ品番701-4660材質超硬材種TX30RoHS指令(10物質対応)対応
...