カテゴリ
- 機構部品(73)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「c2801p」の検索結果

スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥618税込¥6801個欠品中レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
カムロック(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
鍵付角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個欠品中用途計測機器・アタッシュケース・分電盤引張荷重(N)29材質黄銅板(C2801P)付属品キー1本質量(g)36表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20327
IKSシムボックス 真鍮
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
流線型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥304~税込¥334~1個当日出荷受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥899~税込¥989~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
D型シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥3,767~税込¥4,144~1個当日出荷から4日以内出荷9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数1万5,000通り付属品キー3本
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥899~税込¥989~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー付ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,069税込¥2,2761個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥733税込¥8061個当日出荷強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。用途分電盤・工作機械吸着力(N)166材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
ステンレス システムロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,492税込¥2,7411個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
キースイッチ TKS-11型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
ファスナーキャップ(Φ11穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥103税込¥1131個当日出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質黄銅板(C2801P)質量(g)1寸法H(mm)10寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12取付穴11用表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード62022
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック(片抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚翌々日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚翌々日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥899~税込¥989~1パック(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応