カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3-119」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ brother LC3119 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC3119

    brother(ブラザー)(29件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW種別純正品エコマーク認定認定使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011
  • カーペットクリーナースペアテープオフィスコロコロ40M1巻入 ニトムズ

    カーペットクリーナースペアテープオフィスコロコロ40M1巻入

    ニトムズ
    1,898税込2,088
    1個(1巻)
    当日出荷
    幅187ミリ×長さ32M・巻き芯径76.5ミリのすじ塗りスタンダードタイプのスペアテープ1巻で、テープが切りやすい特殊ミシン目・転がす方向が分かる矢印印刷入りです。テープの端が手につかずめくりやすいドライエッジ加工です。カーペット用でオフィスのシュレッダー周りなどのお掃除に。強接着なのでしつこいゴミにも対応
    質量(g)650テープ幅(mm)187テープ長さ(m)40巻数1巻芯径(Φmm)76.5商品タイプスペアテープ適合用途カーペット
  • ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーカップ

    ミヤコ自動車(11件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ミニモ CBカッター クロスカット ミニター

    ミニモ CBカッター クロスカット

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
  • スタットボルトリムーバー JTC

    スタットボルトリムーバー

    JTC
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    サイズM6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7・21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(ミツビシ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ミツビシ)

    HITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーミツビシ
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    5,690税込6,259
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステンBLK ユニバーサルホース

    BUILD A LINE(ビルドアライン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ガスケット 1C3-11993-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 1C3-11993-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • 【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)

    【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホース

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
  • ピンゲージバラ FC31シリーズ アイゼン

    ピンゲージバラ FC31シリーズ

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • Ooシステムラック CONDOR(山崎産業)

    Ooシステムラック

    CONDOR(山崎産業)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    収納パターンを自由にアレンジできるシステムラック。清掃道具の収納・ペーパーやポリ袋などのバックヤード備品の収納などに最適です。
    用途工場/倉庫など様々な収納シーンに材質スチール粉体塗装ホワイト高さ(mm)1850奥行(mm)505
  • スタットボルト JTC

    スタットボルト

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC3119用
    差込角(mm)12.7、21
  • シール ハウジング 1C3-11995-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ハウジング 1C3-11995-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • ハウジング 2 1C3-11992-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハウジング 2 1C3-11992-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • プッシュロッドアセンブリ 1C3-11990-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プッシュロッドアセンブリ 1C3-11990-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

    CKD
    5,350税込5,885
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
    ポート数5
  • パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKD

    パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ

    CKD
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    7,425税込8,168
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    5,638税込6,202
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    5,338税込5,872
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    7,425税込8,168
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードセット 10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
    用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    6,513税込7,164
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    6,513税込7,164
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD

    3QRシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁

    CKD
    7,563税込8,319
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)DC24ソレノイド数シングル使用流体圧縮空気、低真空
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
    電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
  • 0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ

    0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌日出荷
    ※ステンレスネジには使用できません
    仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    5,888税込6,477
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバ-,シリンダヘツド 1 3C3-11191-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シリンダヘツド 1 3C3-11191-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
    ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    11,390税込12,529
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • カリンバ ONETONE

    カリンバ

    ONETONE
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 17キー 初心者セット 単板マホガニー材 OTKLS-01/MH (専用ケース/クロス/指サック/キーステッカー/調整用ハンマー/日本語マニュアル&楽譜集付き)。ONETONEカリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。キー:17キー。チューニング:C (C1~E3)。サイズ:横幅115~119mm / 高さ180mm / 奥行19mm(キー除く)。。付属品 ソフトケース/クリーニングクロス/指サックx2/キーステッカー/キー調整用ハンマー/日本語マニュアル&カリンバ用楽譜集。【カリンバ用楽譜集】カリンバのキーに見立てた楽譜で、手にしたその日から演奏を楽しめます。曲目は個々の演奏レベルに合わせて楽しむことができるよう難易度が設定されています。★の数が増えるとより難しくなりますが、メロディーラインの音符に色がつけられているので、難しく感じた時は色のついた音符のみを弾きましょう。♪。メリーさんのひつじ。赤とんぼ。大きなくりの木のしたで。きらきら星。ジングル・ベル。山の音楽家。きよしこの夜。大きな古時計。アメージンググレイス。ダニー・ボーイ
  • 交換レンズ  NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

    Nikon(ニコン)
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    卓越した描写力・進化した高性能AF・高い機動力を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズ。プロフェッショナルの基準を満たす卓越した性能と高い信頼性を兼ね備えた、新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズです。従来モデルから約26%の軽量化を達成し、クラス最軽量となる約998g(三脚座リング、保護カバーを除く)を実現。この軽量設計により、長時間の撮影や高い機動力が求められるシーンでの撮影をさらに容易にします。また、AFは従来モデルから約3.5倍の高速化を達成。ニコン史上最も応答性の高いAFシステムと軽量化の組み合わせにより、決定的瞬間を逃さず撮影可能です。さらに、スーパーEDレンズや非球面EDレンズを新たに採用し、最適化した光学設計により、諸収差を効果的に抑制。軽量化と高い描写性能を両立しています。スポーツ撮影をはじめ、ポートレートやウェディング撮影、動画制作など幅広い撮影に対応します。【決定的瞬間を逃さない高い機動力と操作性】。・より俊敏な撮影と長時間の撮影を可能にする軽量設計。・インターナルズームを採用しながら全長を約12mm短縮。・動画クリエイターの快適な撮影を実現する高い汎用性。・コントロールリングに操作感の切り換え機能を搭載。・撮影体験を向上させるボタン、スイッチ、三脚座リング、ニコン初となるアルカスイス対応の三脚座などの操作系。・別売のテレコンバーター、Z TELECONVERTER TC-1.4xとZ TELECONVERTER TC-2.0xに対応。・NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S IIと同じ77mmのフィルター径を採用。・防塵防滴やレンズ最前面にフッ素コート採用など、さまざまな撮影状況に対する高い信頼性。【高速かつ高精度なAF】。・一瞬を逃さない、さらなる高速・高精度・高追従性を実現したAF。・シルキースウィフトVCM(SSVCM)によるスムーズで静かなAF。・シンクロVR対応カメラとの組み合わせで手ブレ補正効果6.0段を実現。【プロフェッショナルの基準を満たす卓越した光学性能】。・妥協のない光学性能と軽量化を同時に実現。・優れたレンズコーティングと光学設計でゴースト・フレアの発生を抑制。・広角端で0.38m、望遠端で0.8mと、よりダイナミックな撮影を可能にする短い最短撮影距離。・被写体を鮮やかに際立たせる、滑らかで美しいボケ
    付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-119、レンズケース CL-C3その他ニコンZマウント寸法(mm)約90×208(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約998(三脚座リング、保護カバーなし)倍率(倍)最大撮影:0.3(焦点距離70mm)羽根枚数11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ構成16群18枚(EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ2枚、蛍石レンズ1枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短)焦点距離70mm時:0.38、焦点距離85mm時:0.38、焦点距離105mm時:0.5、焦点距離135mm時:0.6、焦点距離200mm時:0.8絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22画角34°20’-12°20'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-8°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)