カテゴリ

  • 農業機械(93)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3-la」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • Fandes  グッズ用ケース LION (ライオン事務器)

    Fandes グッズ用ケース

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    推し活をサポートする新シリーズFandes〈ファンデス〉。好きをギュッと集めて、自分だけのお気に入りコレクションを収納できるグッズ用ケースです。
    用途大中小3サイズのポケットでグッズ収納にぴったり/袖ポケット付き/安心のチャック式/持ち運びやすいスリム形状/上品な質感のシボ加工/5色展開材質軟質塩化ビニール製寸法(mm)205×117×15ポケット内寸法(mm)(大)190×86 / (中)125×83 / (小)60×83
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    保護構造IP65
  • ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン

    ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体

    椿本チエイン
    73税込80
    1リンク
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダチェーン
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形ガード付)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形ガード付)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    28,738税込31,612
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    93税込102
    1リンク
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    49,363税込54,299
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ニードルケージチェーン 椿本チエイン

    ニードルケージチェーン

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1リンク
    32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ニードルケージチェーン
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)

    Yellow Stone
    219税込241
    1本
    3日以内出荷
    超高輝度の白色LEDです。 指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。 VFは3V以上あります。
    その他【条件IF】20mA電圧(V)3.2発光色保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)18000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    9,095税込10,005
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,795税込11,875
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    16,980税込18,678
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ ホルダー GHDR/L イスカル

    カットグリップ ホルダー GHDR/L

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用ホルダーです。
    用途外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~8設置方法1段3列クランプ支柱SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12設置方法1段3列クランプ支柱SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
    耐荷重(kg)~8設置方法1段3列クランプ支柱SRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽) 通信興業

    CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)

    通信興業
    5,498税込6,048
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。
    ライトブルーケーブル外径(Φmm)6導体AWG26 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • Oリング P8 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P8

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P8図解NoBSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.7、MRS90-500BSLT フンムカン ノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.16、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BEP50 本体部品_No.5、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.5、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.8、GKP800E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.7など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格S25部品名称Oリング図解NoBSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ 2016年10月~部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.29、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ 2016年10月部品_No.24、BSM-1550L-22AUBK 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ ~2016年9月部品_No.29、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.20、BSM-1550L-22AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.21、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.21など
  • ボデー BIGM(丸山製作所)

    ボデー

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボデー図解NoBSA-420JW 延長ノズル 左部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.22、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.72、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.71、BSM-1500L 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSA-420JAW 延長ノズル(右)部品_No.5、BSA-420JESG G-4S 延長ノズル 左部品_No.5、BSA-420S 延長ノズル部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.20、TSB3-11 2000ネン 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.27、BSA-420S センタブーム部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1020L-D センタブーム部品_No.69、BSA-420JDESG G-3 延長ノズル 右部品_No.4、BSM-1300L 第2段ブーム 右部品_No.25など
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。