曜日別特売

CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)

CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽) - 通信興業

パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。

色
ライトブルー
ケーブル外径(Φmm)
6
導体
AWG26 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568Bストレート
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76105018TSUNET-EX FAC6(B)-LA-MP8C LB 8-8 PP 3m1本3
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105255TSUNET-EX FAC6(B)-LA-MP8C LB 8-8 PP 3m1セット(2m×10本)3
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105770TSUNET-EX FAC6(B)-LA-MP8C LB 8-8 PP 2m1セット(2m×10本)2
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106095TSUNET-EX FAC6(B)-LA-MP8C LB 8-8 PP 2m1本2
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする