カテゴリ

  • 自動車純正部品(5,840)
  • バイク純正部品(3,122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,739)
  • パソコン/周辺機器(2,067)
  • 制御機器(1,886)
  • メカニカル部品(1,541)
  • 切削工具(1,382)
  • 電気材料(754)
  • ねじ・ボルト・釘(681)
  • 空調・電設資材(635)
  • 機構部品(622)
  • 作業工具(605)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(551)
  • 配管・水廻り設備部材(438)
  • 科学研究・開発用品(359)
  • 事務用品(354)
  • 測定用品(348)
  • 自動車補修部品(318)
  • 電動工具(303)
  • 物流用品(296)
  • バイク部品(285)
  • 厨房用品(264)
  • 作業服(235)
  • 家電(233)
  • 保管用品(196)
  • 研磨材(193)
  • 照明(174)
  • 溶接用品(158)
  • 建築金物(157)
  • オフィス家具(150)
  • 安全用品(143)
  • FA担当者のオススメ新商品(136)
  • 清掃用品(133)
  • 卓上消耗品(125)
  • はんだ関連・静電気対策用品(105)
  • カー用品(98)
  • 油圧機器・油圧ホース(96)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(95)
  • 農業機械(92)
  • 防災用品(91)
  • 学童・教育用品(84)
  • 手袋(72)
  • トラック用品・パーツ(72)
  • 安全保護具(71)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 測定関連サービス(66)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 日用品(53)
  • 医療(53)
  • クリーンルーム用品(52)
  • 整備工具・収納(51)
  • 空圧工具(49)
  • 防犯用品(47)
  • 縫製用品(42)
  • 農業・園芸資材(41)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • 安全標識(38)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • バッテリー・電装(32)
  • 梱包用品(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 介護用品(25)
  • 農具(24)
  • 理美容(23)
  • ヘルスケア(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 自転車部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • タイヤ・足回り(19)
  • マスク(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • テープ(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 救急・衛生(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 住設機器(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • エンジン工具(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 塗料(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「c3」の検索結果

関連キーワード
29,391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)キングジム(43件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(82件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
蛍コート80 トンボ鉛筆蛍コート80トンボ鉛筆(74件のレビュー)
62税込68
1本
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1500本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)キングジム(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(637件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
純正インクカートリッジ brother LC3117 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC3117brother(ブラザー)(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙
クリップ - オンスリム3C ゼブラクリップ - オンスリム3Cゼブラ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
スリム機構の多色ボールペン3色
インク色黒・青・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.1質量(g)10.8タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数3色グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 174繰り返し・詰め替え対応
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 トライメイトマグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応トライメイト(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。質量(g)5転送速度(Gbps)40出力(W)100(PD)コネクタ形状USB Type-C
ACアダプター PA-3C YAMAHA(ヤマハ)ACアダプター PA-3CYAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。 YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。
同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V関西通信電線(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル3C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
フルカラー埋込スイッチC(3路)ブラック Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチC(3路)ブラックPanasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
ブラック回路方式3路
スラリ3C 0.5N ゼブラスラリ3C 0.5Nゼブラ(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
エマルジョンインク多色ペン
インク色黒・青・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付材質樹脂全長(mm)148質量(g)13.2タイプエマルジョンインク多色ペン方式ノック式最大径(Φmm)12.8インクエマルジョンインク色数3色線の太さ細字
埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
シール オイル (B3C7) MAZDA(マツダ)シール オイル (B3C7)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブレン3C0.7 ゼブラブレン3C0.7ゼブラ
339税込373
1本
当日出荷
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7質量(g)12.1インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SNC-0.7芯インクエマルジョン色数3色寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6繰り返し・詰め替え対応
ブレン3C0.5 ゼブラブレン3C0.5ゼブラ(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.5質量(g)12.1インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5替芯SNC-0.5芯インクエマルジョン色数3色寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.8×143.6繰り返し・詰め替え対応
防雨露出スイッチ C(3路) Panasonic(パナソニック)防雨露出スイッチ C(3路)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
回路方式3路タイプC(3路)定格15A 300V結線方式ねじなし端子式
3C用 F型プラグ マスプロ電工3C用 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様3Cケーブル用
サラサクリップ3C 0.4 ゼブラサラサクリップ3C 0.4ゼブラ
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現しました。軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。
質量(g)13.2替芯JK-0.4芯ボール径(Φmm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×146.5繰り返し・詰め替え対応
純正インクカートリッジ brother LC3119 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC3119brother(ブラザー)(26件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW種別純正品エコマーク認定認定使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
修正テープ モノYX 3個パック トンボ鉛筆修正テープ モノYX 3個パックトンボ鉛筆(8件のレビュー)
859税込945
1パック(3個)
当日出荷
エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(53件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
リングキャッチ ステンレス モノタロウリングキャッチ ステンレスモノタロウ(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
マグジャケット KOMELONマグジャケットKOMELON(36件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)キングジム(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイラップS リケンテクノスハイラップSリケンテクノス(25件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)キングジム(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
フリクション多色替芯 パイロットフリクション多色替芯パイロット(7件のレビュー)
869税込956
1セット(3本×3パック)
当日出荷
フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パックインク色ブラック&レッド&ブルー入数1本色数3C繰り返し・詰め替え対応
ブラザー工業 純正インクカートリッジ brother LC3111 brother(ブラザー)ブラザー工業 純正インクカートリッジ brother LC3111brother(ブラザー)(58件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 142 004
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)キングジム(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
サンボックス C-3 サンコー(三甲)サンボックス C-3サンコー(三甲)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP適合TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-3フタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)340×330×101
関連キーワード
...