曜日別特売

フリーベアローラーベアユニット RU-RC30

フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 - フリーベアコーポレーション

フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。
取付ローラーが直線タイプです。

用途
作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。
材質
スチール
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
内容量
1本
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
全長(mm)
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
均等荷重(kg)
ボール個数
使用ボールキャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78000557RU-RC30-100413-0974100301RC-30×1個
¥4,620
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000566RU-RC30-200413-1018200602RC-30×2個
¥6,840
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000575RU-RC30-300413-1033300903RC-30×3個
¥8,950
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000591RU-RC30-400413-10204001204RC-30×4個
¥11,200
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000600RU-RC30-500413-10315001505RC-30×5個
¥13,400
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000609RU-RC30-600413-09636001806RC-30×6個
¥15,600
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000618RU-RC30-700413-10307002107RC-30×7個
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000627RU-RC30-800413-09778002408RC-30×8個
¥20,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000636RU-RC30-900413-10049002709RC-30×9個
¥22,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000661RU-RC30-1100413-1012110033011RC-30×11個
¥26,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000670RU-RC30-1200413-1023120036012RC-30×12個
¥28,600
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000679RU-RC30-1300413-0980130039013RC-30×13個
¥31,200
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000688RU-RC30-1400413-1024140042014RC-30×14個
¥33,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000697RU-RC30-1500413-0969150045015RC-30×15個
¥36,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000715RU-RC30-1700413-0999170051017RC-30×17個
¥40,900
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78000731RU-RC30-1800413-0972180054018RC-30×18個
¥43,100
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする