カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
- 切削工具(87)
- 制御機器(58)
- メカニカル部品(58)
- 農業機械(51)
- 空調・照明・電設資材(46)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車補修部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車純正部品(5)
- バイク部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(12)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CKD(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- SMC(232)
- STMicro(28)
- アサダ(11)
- アサ電子工業(22)
- イスカル(19)
- イチネンTASCO(10)
- エスコ(5)
- エレコム(5)
- オーム電機(5)
- ギガ・セレクション(5)
- タンガロイ(10)
- 七星科学研究所(5)
- 三木プーリ(6)
- 日東工業(5)
- 日研工作所(10)
- ブランドをもっと見る

シャンデリア球 C32E12 40W
オーム電機¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-12~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
シャンデリア球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
シャンデリア球10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10口金E12定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥3,590~税込¥3,949~1個翌々日出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコレットC
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から6日以内出荷小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。L210適合コレットストッパ:AC32CS
NC旋盤用ボーリングバースリーブ
ギガ・セレクション¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
リジッドカップリング RSCタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
シーリングライト8畳用
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥6,588~税込¥7,247~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020


アマティール キュロット AC3212
ボンマックス¥19,980~税込¥21,978~1枚5日以内出荷タイプ両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25生地コーデュラカラーST性別女性用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら