カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 切削工具(61)
- メカニカル部品(49)
- 農業機械(48)
- 制御機器(16)
- 自動車純正部品(7)
- 電動工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(3)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- Festo(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KEMET(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- SMC(70)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アズワン(2)
- イスカル(13)
- コノエ(3)
- サンドビック(5)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- タンガロイ(7)
- ユキワ精工(3)
- 三木プーリ(6)
- 日研工作所(18)
- 酒井製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-18~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
カッティングマット
バンコ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷*規格サイズより上下左右に10mm大きく、外側に目盛を入れましたので、紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。従来品よりシボが多く、表面が少し柔らかくなりました。用途軟質・硬質・軟質の三重構造で、刃の貫通を防ぎ両側両面での使用が可能です。A3・A4・A5の各サイズとも、上下左右が10mmずつ大きいのが特徴です。紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。材質ポリエチレン系樹脂(PVC)色ブラック繰り返し・詰め替え対応
鋼板製組構式グレーチング T-14
ニムラ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷材質鋼板製長さ(mm)995タイプT-14種類U字溝ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L40×40×5ベアリングバー高さ(mm)25
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
両角キー(フリーレングス)S45C/32
セイキ製作所¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)32高さh(mm)18面取c(mm)0.60~0.80
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
超高圧洗浄機 ECN
マーテック¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌日出荷50Lの清水タンクに覆われ静粛性に優れています。前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備しています。人間工学を駆使したデザインです。用途仮設足場のモルタル・塗料の剥離に。材質ステンレスとポリエチレン樹脂幅(mm)597高さ(mm)968奥行(mm)1083電源(V)三相200電源三相200V給水方式水道直結/自吸式RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットシステム シールドコレットER
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷最大7MPaのクーラント圧に対応しています。芯振れ精度5μmの高精度UP級です。テーパー本体:16°(片角8°)RoHS指令(10物質対応)対応
ZMACボーリングバー
日研工作所¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。仕様高圧クーラントスルー対応シリーズZMAC-V
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)
日研工作所¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1880
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1880配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
ブライトクロスコード/S
S.I.C.(SHINDO)¥3,198税込¥3,5181巻(30m)8日以内出荷2サイズ×14色 レザー調のベルトコードです。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)3長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
ブライトクロスコード/M
S.I.C.(SHINDO)¥4,498税込¥4,9481巻(30m)8日以内出荷2サイズ×14色 レザー調のベルトコードです。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)ポリエステル100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-185
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)185配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら