「c320z」の検索結果

180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジフイルム (旧フジゼロックス)Apeos C320 z
オフィスから窓口業務、店舗のバックヤードなど、さまざまなプリントニーズに対応。
商品タイププリンター
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷






1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷












CDM2C32-320Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

CDM2C25-320Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-320Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CDM2C32-320Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-320Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CDM2C32-320AZ-NV 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-320AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
789 税込868
翌々日出荷

CDM2C40-320AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-320AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-320AZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2C25-320AZ-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-320AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

CDJ2M10-320Z-M9BZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

CDJ2M16-320Z-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

CDJ2F16-320Z-M9BAL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

CDA2T100-320KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-320KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

CDA2F80-320Z-W-M9N 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CDA2D63-320JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-320JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

CDA2B100-320JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-320JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷


CDA2L40-320Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-320Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)320 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷