カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 農業機械(17)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 清掃用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- CoolHeat(4)
- Festo(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NB(日本ベアリング)(4)
- omron(オムロン)(1)
- PROST's(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(64)
- アサヒ工具(2)
- コノエ(4)
- スズキ(1)
- テラモト(1)
- ニトムズ(2)
- 共立(9)
- 新ダイワ(8)
- 日研工作所(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オフィスコロコロ伸縮本体320
ニトムズ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷付属品テープ 幅320mm×50周巻・1巻トラスコ品番356-0627材質テープ/特殊粘着加工紙シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミグリップ、テープ受けケース/ポリプロピレン全長(mm)(最長)1050(最短)590質量(kg)1.4テープ幅(mm)320巻数50周本体サイズ(mm)350×620×125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
オフィスコロコロ伸縮
テラモト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷繊維に入ったホコリもキャッチする粘着モップ材質シャフト:スチール丸鋼にクロムメッキ、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン、テープ:平面塗り粘着加工紙(特殊粘着剤)テープ幅(mm)約320巻数50周商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ800mm
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ800mm
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥6,500~税込¥7,150~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-80)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ストローク(mm)80配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2C
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-80Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら