カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「c3360」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【リサイクル】CT201130C (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT201130C (クイック式)ゼネラル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
A3/カラー 12000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C2250/C3360種別クイック式リサイクルシアン適合機種メーカー富士フィルム印字枚数12000
【リサイクル】CT201132Y (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT201132Y (クイック式)ゼネラル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
A3/カラー 12000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C2250/C3360種別クイック式リサイクルイエロー適合機種メーカー富士フィルム印字枚数12000
【リサイクル】CT201129BK (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT201129BK (クイック式)ゼネラル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
A3/カラー 15000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C2250/C3360種別クイック式リサイクルブラック適合機種メーカー富士フィルム印字枚数15000
【リサイクル】CT201131M (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT201131M (クイック式)ゼネラル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
A3/カラー 12000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C2250/C3360種別クイック式リサイクルマゼンタ適合機種メーカー富士フィルム印字枚数12000
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
11,980税込13,178
1個(3kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
富士フィルム ドラムカートリッジ 汎用品 CTシリーズ ハイブリッドサービス富士フィルム ドラムカートリッジ 汎用品 CTシリーズハイブリッドサービス
24,980税込27,478
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
※純正品ではございません。
ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTCボールジョイントセパレーターアダプターセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。関連資料(0.19MB)取扱説明書(2.02MB)
スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウントスプリングロードホルダー ボール無ラムマウント
6,498税込7,148
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:299g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300KYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TAJC336K020RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TAJC336K020RNJKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.5最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,6032-28,TAJC336M016RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,6032-28,TAJC336M016RNJKYOCERA AVX
19,980税込21,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様AVX TAJ (C)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.5電解質の種類ソリッド
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】★モノクロ複合機Revoria Press E1100Revoria Press E1110Revoria Press E1125Revoria Press E1136B9136 / B9125 / B9110 Light PublisherD95DocuStation 3071 ASDocuPrint M260 zApeosPort 3410SDApeosPort 4020SDApeosPort-II 4000 / 3000ApeosPort-III 4000 / 3010ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000ApeosPort-IV 4070 / 3070ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 4020ApeosPort-V 4070 / 3070ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort-VII 5022DocuCentre 185 / 155DocuCentre 280 / 230DocuCentre 402 / 352DocuCentre 507-MDDocuCentre 719 / 659 / 559DocuCentre 1085 / 1055DocuCentre 9000DocuCentre a285 / a235DocuCentre f285 / f235DocuCentre-III 3000 / 2000DocuCentre-III 4000 / 3010DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000DocuCentre-IV 3060 / 2060DocuCentre-IV 4070 / 3070DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 1060DocuCentre-V 3060 / 2060DocuCentre-V 4070 / 3070DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort 450 I / 350 I ※ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※DocuCentre 450 I / 350 I ※DocuCentre a900 ※DocuCentre a1100 ※DocuCentre f900 ※DocuCentre f1100 ※DocuCentre-II 4000 / 3000 ※DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※※USB2.0はオプションです★モノクロプリンターApeosPort Print 3410SDApeosPort Print 4020SDApeosPort-VII P4022ApeosPort-VII P4022 JMDocuPrint 187ADocuPrint 205 / 255 / 305DocuPrint 340ADocuPrint 350JMDocuPrint 2000DocuPrint 2020DocuPrint 2055DocuPrint 2060DocuPrint 3000 sDocuPrint 3000DocuPrint 3010DocuPrint 3050DocuPrint 3100DocuPrint 4050DocuPrint 4060DocuPrint 5060DocuPrint 5100 dDocuPrint M200 fwDocuPrint P200 bDocuPrint P250 dwDocuPrint P260 dwDocuPrint P300 dDocuPrint P350 dDocuPrint P360 dwDocuPrint P450 dDocuPrint P450 JMDocuPrint P450 psDocuPrint 405 / 505 ※※USB2.0はオプションです★カラー複合機DocuCentre C2000DocuCentre-VI C2264DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)DocuPrint CM310 z IIDocuPrint CM310 zDocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276DocuCentre SC2021DocuCentre-III C3300 / C2200DocuCentre-III C3305 / C2205DocuCentre-III C4400DocuCentre-IV C2260DocuCentre-IV C2263DocuCentre-IV C2263 NDocuCentre-IV C2263 空間清浄機付きDocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580DocuCentre-V C2263DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580DocuStation C3375 CSDocuStation C3375 KTApeosPortC2410SDApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 IApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 IApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400ApeosPort-III C3300 / C2200ApeosPort-III C3305 / C2205ApeosPort-III C4400ApeosPort-III C4405ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500ApeosPort-IV C3375 UDモデルApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276ApeosPort-VII C4422 / C3322Apeos C320 zDocuCentre C1101 ※DocuCentre C2101 ※DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※DocuCentre-III C4405 ※DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※※USB2.0はオプションです★カラープリンターApeosPort Print C2410SDApeosPort Print C4570ApeosPort Print C5570ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)ApeosPort-VII CP3322ApeosPort-VII CP4422ApeosPrint C320 dwDocuPrint C1100DocuPrint C1616DocuPrint C2110DocuPrint C2250DocuPrint C2424DocuPrint C2425DocuPrint C2426DocuPrint C2450 IIDocuPrint C2450DocuPrint C3050DocuPrint C3140DocuPrint C3200 ADocuPrint C3250DocuPrint C3350 sDocuPrint C3350DocuPrint C3360DocuPrint C3450 d IIDocuPrint C3450 dDocuPrint C3530DocuPrint C3540DocuPrint C4000 dDocuPrint C4150 dDocuPrint C5000 dDocuPrint C5150 d (Model-PSN01)DocuPrint C5150 dDocuPrint C525 ADocuPrint CM200 bDocuPrint CM200 fwDocuPrint CM210 zDocuPrint CM310 z IIDocuPrint CP100 bDocuPrint CP200 wDocuPrint CP210 dwDocuPrint CP310 dw IIDocuPrint CP310 dwDocuPrint CP310 stDocuPrint CP400 d II / CP400 ps IIDocuPrint CP400 dDocuPrint CP400 psDocuPrint CP500 dDocuPrint C5450 ※※USB2.0はオプションです★スキャナー / シュレッダーDocuScan C3210などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズコノエ
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-16シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-3シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-11シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-16シリーズコノエ
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-21シリーズコノエ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ピンゲージバラ FC33シリーズ アイゼンピンゲージバラ FC33シリーズアイゼン
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
リサイクルトナー フジフイルム/旧ゼロックス対応 DocuPrint C2250/C3360用(プレミアム) エクシアリサイクルトナー フジフイルム/旧ゼロックス対応 DocuPrint C2250/C3360用(プレミアム)エクシア
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。 本製品は、エクシア製品の中でも特に品質を重視した「プレミアム」タイプのトナーカートリッジとなります。
種別クイック式リサイクル対応機種DocuPrintC2250/C3360RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーXEROX
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201129/130/131/132・CT350615(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201129/130/131/132・CT350615(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3360 SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3360SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360TSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RNSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360R SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360NSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
使用流体空気
(C3360)サイド ステップ スバル(C3360)サイド ステップスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(03360)VALVE LEVELING C 三菱ふそう(03360)VALVE LEVELING C三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(03360)LEVELING VALVE,C 三菱ふそう(03360)LEVELING VALVE,C三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(C3360)サイド ステップASSY RH ダイハツ(C3360)サイド ステップASSY RHダイハツ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷