2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラプラグ 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)53 タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フューエルホース
図解NoBP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フユーエルホース_No.33、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 フユーエルホース_No.33、GSW10C-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21、GSW10-M エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21
1個
529 税込582
7日以内出荷

関連キーワード