カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • 医療(18)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「c341」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から112日以内出荷
ペットエース 光ペットエース(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
タフレーベル アルミナスカンロック式カラビナ リング付 中林製作所タフレーベル アルミナスカンロック式カラビナ リング付中林製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途キーホルダー、部品の取り付けにブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×30×10質量(g)15材質アルミニウム、スチール寸法(mm)6
スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 M100 軽量扉用LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から26日以内出荷
広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)広角度開きスライド丁番 170LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1箱
当日出荷から105日以内出荷
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジンゼノア(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番HBZ260
リサイクルインク Canon対応 BC-341 JITリサイクルインク Canon対応 BC-341JIT(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
3色カラー適合PIXUS TS5130S/MG4230/MG4130/MG3630/MG3530/MG3230/MG3130/MG2130適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BC-341インク染料アズワン品番65-0419-09純正品番BC-341XLグリーン購入法適合
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
2,890税込3,179特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-Cヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
革手袋 ユアサグローブ(トンボレスキュー)革手袋ユアサグローブ(トンボレスキュー)
3,398税込3,738
1双
4日以内出荷
Oリング(AS568 4C 大阪魂Oリング(AS568 4C大阪魂
27,954税込30,749
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬背面ザグリカッター プラス工具超硬背面ザグリカッタープラス工具
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ロータリーラチェット JTCロータリーラチェットJTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
1mmスライサー (X・NXJ・NXJ2用) クイジナート1mmスライサー (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート
6,698税込7,368
1個
当日出荷
型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称1mmスライサーTKG品番9-0643-0108TKG品番(2017)6-0571-0108
アズフロン(R)PTFEカップリング アズワンアズフロン(R)PTFEカップリングアズワン
23,400税込25,740
1個
当日出荷から43日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
いろふでぺん(カラー筆ペン) コクヨいろふでぺん(カラー筆ペン)コクヨ
979税込1,077
1セット(12色)
当日出荷から翌々日出荷
ペン先がしなる筆ペンタイプの水性カラーペン絵の具を使うことなく、手軽に筆で描いたようなイラストが描けるとめ・はね・はらいもできるので、文字書きにも最適鮮やかな発色の染料インククリアケース入り
インク水性顔料寸法(軸径Φ×全長)(mm)12×135
エルダクト コネクター マサル工業エルダクト コネクターマサル工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
モービル用 シガーケーブル EDC-341 アルインコモービル用 シガーケーブル EDC-341アルインコ
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
車載型無線機をシガーソケットから電源供給が出来ます。
適合機種DR-PM300SE、DR-DPM60、DR-DPM61RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
リサイクルインク キヤノン対応 BC-340/341互換 エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BC-340/341互換エコリカ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BC-340/341シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
適合機種メーカーキヤノン(Canon)種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合不適合【機種】PIXUSMX513/MX523※FAX機能付きプリンターでは使用不可エコマーク認定番号20 142 002
太筆 多福 4号 呉竹太筆 多福 4号呉竹
869税込956
1本
4日以内出荷
4号・中鋒・やや柔らかめ。穂先にまとまりがあり、書きやすい筆です。
用途書道長さ(mm)246毛色号数4
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
電池ケース 単3x4本 リード線 板バネ端子 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 単3x4本 リード線 板バネ端子Comfortable Electronic(COMF)
229税込252
1個
3日以内出荷
単3×4本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。
寸法(mm)58.5×63.5出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RcYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25