カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「c35tc」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ35x50x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)7外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-16入数1枚
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
ディオ系 ハイスピードプーリー ALBA(アルバ)ディオ系 ハイスピードプーリーALBA(アルバ)
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
メーカーHONDA適合排気量(cc)50
ディオ系 プーリーキット ALBA(アルバ)ディオ系 プーリーキットALBA(アルバ)
5,298税込5,828
1セット
7日以内出荷
メーカーHONDA付属品プーリー/ボス(ZX用)/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラー適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28)スーパーディオ(DIO)ZX(AF34)ライブディオ(DIO)(AF35)ライブディオ(DIO)SR(AF35)ライブディオ(DIO)ZX(TD01)ジャイロX(TD01-1400001)(NJ50M-C/D/F)(TA02)ジャイロキャノピー(TA01-1100001~)(TC50-P/V/Y/2-4)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1700001~)(TB50-Y/-4)(TA01)ジャイロX(TA01-2100001~)(TD01)ジャイロX(TD01-1400001-2100000)(NJ50MD-L/N/P/R)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1100026-1204934)(TB50-MF)(TA02)ジャイロキャノピー(TA02-1000025-1015415)(TC50-M)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1500001-1699999)(TB50-M-P)(AF42)ジョーカー50(AF20)リード50(AF30)タクト(AF31)タクト(AF28)ディオ(DIO) BAJA(バハ)(AF12)DJ-1R(6pcs)(AF23)Gダッシュ適合排気量(cc)50
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
80,980税込89,078特価
1個
当日出荷
トルクリミッタ(7TC)用軸取付フランジ 三共製作所トルクリミッタ(7TC)用軸取付フランジ三共製作所
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
7TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ 三共製作所トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ三共製作所
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
8TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷