カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c36003」の検索結果

漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個63日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)600定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213650221E3
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 6000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
(純正パーツ)16 BB-X ラリッサ C3000DXG スプール組 【03609/13CF6 】
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)16 BB-X デスピナ C3000DXG スプール組 【03604/13CEX 】
SHIMANO(シマノ)¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)16 BB-X ラリッサ C3000DHG スプール組 【03608/13CF6 】
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)16 BB-X デスピナ C3000D タイプG スプール組 【03605/13CEX 】
SHIMANO(シマノ)¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。