カテゴリ

  • 溶接用品(92)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 機構部品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604b」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプロン 撥水 胸当て H型 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て H型 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
人と環境にやさしい非フッ素撥水加工を施した、発色の良い胸当てエプロンです。肩ひもがズレにくいH型デザインで、腰ひもなしのボタン留め仕様だから着脱も簡単。身体にしっかりフィットします。従来のフッ素系撥水剤を使用せず、土壌・水質への負荷を抑える環境配慮型の撥水加工を採用しています。綿混の高密度素材ながら、ポリエステル100%生地よりも軽くて薄い着心地です。両腰にポケットがあり、ペンやメモなどの小物を入れられて便利です。鮮やかな10色展開で、同素材の帽子(品番:WC5106、WC5107)と合わせてコーディネートも楽しめます。飲食店・カフェ・レストラン・スーパーマーケット・物販スタッフなど、幅広い現場におすすめです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様H型(ボタン留め)・両腰ポケット規格男女兼用混率(%)ポリエステル65、綿35機能非フッ素撥水加工身幅(cm)103生地ウェザー前中心丈(cm)87ひも幅(cm)4.5紐長(cm)73
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355質量(g)240トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
リングエルボ アソーリングエルボアソー(16件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
両口リングジョイント アソー両口リングジョイントアソー(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り)MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキンニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプフジキン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型フジキン
489税込538
1個
当日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
異径両口リングジョイント アソー異径両口リングジョイントアソー(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BA(芯金なし)MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
丸ニップル アソー丸ニップルアソー
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベンAF4S-G FC空気抜弁【汎用】ベン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業高圧用圧力調整器 YR-5061Hヤマト産業
63,980税込70,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
一次側圧力(MPa)4~15
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)大和バルブ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
9,980税込10,978
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
サービス・リングチーズ アソーサービス・リングチーズアソー(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B
二方リングチーズ アソー二方リングチーズアソー(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
平歯車 S30B 協育歯車平歯車 S30B協育歯車
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)ティーハンドル(めねじ) TH-NMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTKMIYOSHI(小西製作所)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
新基準適合 空気抜弁 ベン新基準適合 空気抜弁ベン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC使用流体水・温水流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)適用:1.0以下
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランドアヤメローレット丸棒 真鍮ノーブランド(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸