カテゴリ

  • 自動車純正部品(129)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(58)
  • バイク純正部品(54)
  • 切削工具(25)
  • トラック純正部品(24)
  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 溶接用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「c381」の検索結果

関連キーワード
450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
-
NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK キャッチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,389税込1,528
1個
14日以内出荷
・頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。・各サイズごとに2種類の保持力があります。・表面処理のバリエーションは2種追。
ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキミーティングチェアー(肘付) E380型ナイキ
99,980税込109,978
1脚
25日以内出荷
用途ミーティング用奥行(mm)540グリーン購入法適合
クッションラップ ヨネックス(YONEX)クッションラップヨネックス(YONEX)
899税込989
1個
7日以内出荷
オーバーグリップの下に巻いて、簡単に太さ調整。
材質ポリウレタン寸法(mm)70×30000
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / <シース>【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1素線径(mm)0.450(±0.01)仕上外径(mm)【シース】30.4(±0.58)外径(mm)24.6/【導体】8.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmサイズ(mm2)38素線数【導体】7/34絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ点けても消しても、美しいデザインパネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラクリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色専用リモコン送信器同梱ゆらぎモードおめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱材質パンル:アクリルパネル 透明質量(kg)4.2取付天井直付型高さ(mm)85取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯色温度(K)6500幅(Φmm)600材質(カバー)プラスチックカバー 乳白光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅デザインCasual/Stylish Modernグリーン購入法適合
3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサアイ・オー・テクノロジーズ
25,980税込28,578
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 高硬度材加工YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。
IP03KB互換インク プレジールIP03KB互換インクプレジール
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。
適合機種PX-M380F、M380FC0、M380FR1、M380FR2、M381FL、M381FR1、M381FR2、S380、S380C0、S380R1、S380R2、S381L、S381R1、S381R2種別互換インクブラックインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエプソン
UPDオーバーホール部品セット ニクニUPDオーバーホール部品セットニクニ
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
NPDオーバーホール部品セット ニクニNPDオーバーホール部品セットニクニ
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
JHDオーバーホール部品セット ニクニJHDオーバーホール部品セットニクニ
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
ULDオーバーホール部品セット ニクニULDオーバーホール部品セットニクニ
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
JLDオーバーホール部品セット ニクニJLDオーバーホール部品セットニクニ
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
A5 メタルバインダーセプトクルール マルマンA5 メタルバインダーセプトクルールマルマン
1,098税込1,208
1冊(100枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
ENJOY COLORFUL LIFE!カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」はコンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションでもっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。・7色から自分の好みのカラーを選べます。・A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。・保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。
仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、ラミネートタブインデックス5山サイズA5質量(g)190本体寸法(mm)縦226×横180×厚28穴数20穴リング内径(Φmm)20材質(表紙)PP
ロールペーパー シチズンシステムズロールペーパーシチズンシステムズ
9,098税込10,008
1セット(10巻)
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS316 ナイロンN (UNC 大阪魂SUS316 ナイロンN (UNC大阪魂
1,967税込2,164
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ケース付き非分割トロイダルコア 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア竹内工業
14,980税込16,478
1箱(48個)
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品) 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)竹内工業
27,980税込30,778
1箱(48個)
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TC TC385811 NOKオイルシール TC TC385811NOK
819税込901
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)58部品番号AE2240-A0軸径d(Φmm)38幅b(mm)11
オイルシール SC SC385811-F NOKオイルシール SC SC385811-FNOK
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)58部品番号AC2240-E2軸径d(Φmm)38幅b(mm)11
オイルシール SC SC385811 NOKオイルシール SC SC385811NOK
569税込626
1個
翌日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)58部品番号AC2240-A7軸径d(Φmm)38幅b(mm)11
スパークプラグ No.19 SK11スパークプラグ No.19SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
便利小物 包丁研ぎガイド パール金属便利小物 包丁研ぎガイドパール金属
279税込307
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×25×10
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
6,898税込7,588
1箱(600mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
12,980税込14,278
1個(1kg)
5日以内出荷
BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
4,998税込5,498
1個(500g)ほか
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR武蔵オイルシール工業
17,980税込19,778
1包(50個)
10日以内出荷
シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形等級溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形等級溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用NACHI(不二越)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形溝数4関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用 NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋼用NACHI(不二越)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形溝数3関連資料カタログ(1.89MB)食付き(P)2.5
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら