カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 切削工具(14)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- 梱包用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- トラック純正部品(8)
- バイク部品(6)
- 作業服(6)
- 整備工具・収納(5)
- 電動工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(84)
- イチネンTASCO(8)
- 三菱ふそう(8)
- アサダ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- JTC(6)
- スワロー電機(5)
- アズワン(4)
- アサヒ工具(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ELPA(2)
- シチズン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- アイゼン(2)
- ALCANhands(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 廣杉計器(2)
- ブランドをもっと見る
「c417」の検索結果

純正インクカートリッジ ブラザー対応 LC417XL
brother(ブラザー)(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother対応機種MFC-J7600CDW、MFC-J7500CDW、MFC-J5800CDW、HL-J7010CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 001
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)
廣杉計器¥1,688~税込¥1,857~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷丈夫でシワになりにくく、乾きやすいポリエステル混紡素材を使用した、お手入れ簡単なコックコートです。いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケット色ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ツイル厚手性別男女兼用
オートクレーブ滅菌対応フード フリーサイズ AS417Cシリーズ
アズワン¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷医薬品・化粧品製造現場や再生医療関連の実験室でご使用いただけるオートクレーブ滅菌対応のクリーンフード(目出しタイプ)です。衣服のパーツをレザー裁断機でカットし生地顔面の毛羽立ちを防止しています。首回りのサイズを紐で調整することが出来ます。後頭部ゴム絞り仕様です。サイズフリーサイズ混率(%)ポリエステル100頭囲(cm)66
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,998~税込¥8,798~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
DIAMOND カッターブロックNO,16D
DIAMOND¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3015材質鉄質量(g)18
外科剪刀 スタンダード・AESCULAP(R)
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷から12日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
DIAMOND カッターブロックNO,32WH
DIAMOND¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3014材質鉄質量(g)227
タイミングツールセット
JTC¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷用途タイミングベルト交換時使用します。適合V8適合車種X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥90,980~税込¥100,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30