カテゴリ

  • メカニカル部品(6,573)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,629)
  • ねじ・ボルト・釘(1,128)
  • 機構部品(1,018)
  • 自動車純正部品(1,012)
  • 切削工具(802)
  • パソコン/周辺機器(786)
  • バイク純正部品(774)
  • バイク部品(514)
  • 作業工具(511)
  • オフィス家具(506)
  • 制御機器(494)
  • 農業機械(466)
  • 空調・照明・電設資材(265)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • 科学研究・開発用品(188)
  • 物流用品(176)
  • 測定用品(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(165)
  • FA担当者のオススメ新商品(159)
  • 電気材料(130)
  • 建築金物(105)
  • トラック純正部品(91)
  • 厨房用品(73)
  • 農具(73)
  • 研磨材(65)
  • 整備工具・収納(63)
  • 清掃用品(60)
  • 学童・教育用品(59)
  • 電動工具(59)
  • 家電(56)
  • 自動車補修部品(53)
  • 自転車部品(50)
  • 住設機器(44)
  • 介護用品(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • エンジン工具(32)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 医療(31)
  • 安全用品(29)
  • 防災用品(29)
  • 保管用品(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • カー用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 卓上消耗品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 安全標識(13)
  • 食品・飲料(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 日用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 作業服(11)
  • 事務用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 塗料(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 空圧工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「c45」の検索結果

関連キーワード
19,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (#71458511)71-L用リングC45-85 KUKKO(クッコ)

    (#71458511)71-L用リングC45-85

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.08リング寸法C45-85
  • (#71457511)71-L用リングC45-75 KUKKO(クッコ)

    (#71457511)71-L用リングC45-75

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.05リング寸法C45-75
  • (#71451011)71-L用リングC45-100 KUKKO(クッコ)

    (#71451011)71-L用リングC45-100

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.13リング寸法C45-100
  • Semi-Fシリーズ NK160C45~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160C45~

    KANA(片山チエン)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2C45~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2C45~

    KANA(片山チエン)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状C形
  • Vベルト(トク C45 ヤンマー

    Vベルト(トク C45

    ヤンマー
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(トク C45
  • Vベルト(トクC45 ヤンマー

    Vベルト(トクC45

    ヤンマー
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(トクC45
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C45 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C45

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C45 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D202-50-N50C45

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • (MX933)NUT SPECIAL SHAPE / M6 C45 DBL9440.40 三菱ふそう

    (MX933)NUT SPECIAL SHAPE / M6 C45 DBL9440.40

    三菱ふそう
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C45AL1 45インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C45AL1 45インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C45AL1寸法(mm)990×546サイズ45インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂

    平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

    大阪魂(8件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • 平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂

    平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

    大阪魂(9件のレビュー)
    209税込230
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • キングホームトイシ C-45(ブリスターパック入) キング砥石

    キングホームトイシ C-45(ブリスターパック入)

    キング砥石
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#120(荒研ぎ用)寸法(mm)176×52×15
  • カナエルC防音45 ノダ

    カナエルC防音45

    ノダ
    15,980税込17,578
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
  • ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂

    ハイテンワッシャー(S45C・H)

    大阪魂(43件のレビュー)
    249税込274
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
  • 外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂

    外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)

    大阪魂(6件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク

    コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

    ファスリンク(56件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(1100本)
    当日出荷
    コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
    仕上ユニクロ
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • カナエルC防音45WフィットVC ノダ

    カナエルC防音45WフィットVC

    ノダ
    16,980税込18,678
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層工法直貼り表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-4(推定LL-45)
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    材質ポリプロピレン形状丸型ブルー
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • マルカッター45・C型 オルファ

    マルカッター45・C型

    オルファ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
    仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135刃径(Φmm)45適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO(15件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
    用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ用フタ クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
  • インパクトリングC45-85 シマツール

    インパクトリングC45-85

    シマツール
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本質量(kg)4.2
  • 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • 平行ピン B種(S45C/S45C-A)(パック品) 大阪魂

    平行ピン B種(S45C/S45C-A)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-A
  • 六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位 大阪魂

    六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位

    大阪魂(12件のレビュー)
    579税込637
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ハイラップS リケンテクノス

    ハイラップS

    リケンテクノス(27件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
    耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • 六角ナット 1種(S45C/三価ブラック) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)

    大阪魂(8件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
    付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C半月キー

    日之出スッピル製造(25件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状半月キー
関連キーワード
...