カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(954)
  • 機構部品(679)
  • 切削工具(622)
  • メカニカル部品(545)
  • バイク部品(416)
  • パソコン/周辺機器(415)
  • 作業工具(378)
  • 制御機器(122)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • 物流用品(99)
  • 農業機械(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 測定用品(76)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 建築金物(66)
  • 農具(58)
  • 研磨材(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 自動車補修部品(42)
  • 厨房用品(39)
  • 清掃用品(37)
  • 電気材料(35)
  • 電動工具(33)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 安全用品(19)
  • オフィス家具(18)
  • 自転車部品(17)
  • 家電(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • カー用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 住設機器(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 医療(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • エンジン工具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 安全保護具(9)
  • 防災用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業服(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み

「c45」の検索結果

関連キーワード
5,387件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (#71458511)71-L用リングC45-85 KUKKO(クッコ)

    (#71458511)71-L用リングC45-85

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.08リング寸法C45-85
  • (#71457511)71-L用リングC45-75 KUKKO(クッコ)

    (#71457511)71-L用リングC45-75

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.05リング寸法C45-75
  • (#71451011)71-L用リングC45-100 KUKKO(クッコ)

    (#71451011)71-L用リングC45-100

    KUKKO(クッコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.13リング寸法C45-100
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C45AL1 45インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C45AL1 45インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C45AL1寸法(mm)990×546サイズ45インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット○
  • 平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂

    平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • 平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂

    平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • キングホームトイシ C-45(ブリスターパック入) キング砥石

    キングホームトイシ C-45(ブリスターパック入)

    キング砥石
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#120(荒研ぎ用)寸法(mm)176×52×15
  • ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂

    ハイテンワッシャー(S45C・H)

    大阪魂(43件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
  • コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク

    コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

    ファスリンク(56件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(1100本)
    当日出荷
    コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
    仕上ユニクロ
  • 外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂

    外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    材質ポリプロピレン形状丸型色ブルー
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • マルカッター45・C型 オルファ

    マルカッター45・C型

    オルファ(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
    仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135刃径(Φmm)45適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO(15件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
    用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • 平行ピン B種(S45C/S45C-A)(パック品) 大阪魂

    平行ピン B種(S45C/S45C-A)(パック品)

    大阪魂
    ¥539税込¥593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-A
  • 六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位 大阪魂

    六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • ハイラップS リケンテクノス

    ハイラップS

    リケンテクノス(27件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1巻
    当日出荷
    よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
    耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • 六角ナット 1種(S45C/三価ブラック) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
    付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C半月キー

    日之出スッピル製造(25件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状半月キー
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
    用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A消費電力(W)(LEDパワー)45出力【USB】 5V/1A全光束(Lm)4500本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4電源タイプ充電式使用場所屋外用使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9電球の種類LED充放電回数(回)約500照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • S45C 高力ワッシャー(S45C/生地) 大阪魂

    S45C 高力ワッシャー(S45C/生地)

    大阪魂
    ¥479~税込¥527~
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク

    ステンレス コーススレッド ラッパ頭

    ファスリンク(41件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(500本)
    当日出荷
    マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
    材質ステンレスSUS
  • 平行ピン B種(S45C/S45C-A)(小箱) 大阪魂

    平行ピン B種(S45C/S45C-A)(小箱)

    大阪魂
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-A
  • テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂

    テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)

    大阪魂
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    材質S45C種類テーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
  • 高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂

    高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)

    大阪魂
    ¥589~税込¥648~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • テーパピン(S45C/生地) 大阪魂

    テーパピン(S45C/生地)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C種類テーパピン表面処理生地
  • リークチェック タセト

    リークチェック

    タセト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
    用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤正味質量(g)345検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
  • アイアンマン スーパーツール

    アイアンマン

    スーパーツール(14件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
  • テーパーピン(S45C/Q) 大阪魂

    テーパーピン(S45C/Q)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上S45C/Q種類テーパーピン
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等仕様ラテックスフリー材質表/ナイロン、裏/ウレタン
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"c45" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷