カテゴリ
- 農業機械(174)
- 物流用品(120)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 制御機器(46)
- バイク部品(27)
- メカニカル部品(22)
- 切削工具(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(15)
- 自動車補修部品(9)
- 厨房用品(7)
- 測定用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 整備工具・収納(7)
- 家電(7)
- カー用品(5)
- 機構部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- エンジン工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(173)
- KITO(キトー)(119)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- JTC(13)
- 富士電線工業(13)
- omron(オムロン)(9)
- KANA(片山チエン)(9)
- ALBA(アルバ)(8)
- イスカル(6)
- 椿本チエイン(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- タンガロイ(5)
- パール金属(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- af(旭風防)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- FINDER(4)
- 岩田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c48-2」の検索結果

TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48GQ2 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48GQ2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48HQ2 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48HQ2取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ48インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48HQ2 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48HQ2取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ48インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48GQ2 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48GQ2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性ブルーライトカット反射防止
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクリン
ニューホープ(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(20L)当日出荷フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)
コロコロフロアクリンジョイント トレイ
ニトムズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷あらゆる場所に使用できる粘着クリーナーでトレイ付なので簡単収納ができます。用途どんな場所でも使用可能テープ幅(mm)160トラスコ品番496-1021材質ポリプロピレン(PP)、ABS、アルミ、鉄線長さ(mm)260~955幅(mm)200質量(g)420巻数30周商品タイプ本体適合用途フローリング用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
オープンワッフルブラウン
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷インテリア感覚を大切にした逸品です。洗濯簡単。色ブラウントラスコ品番004-1530サイズフリー質量(g)160タイプ前あきタイプ長さ(cm)外寸:27.5内寸:26.5材質(アッパー)綿ワッフル材質(ソール)圧縮EVA標準質量(g/片足)160内寸(cm)26.5靴タイプスリッパ
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)
廣杉計器¥969税込¥1,0661袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフスピンコート IH対応極深フライパン
パール金属¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷2層スピンコーティング+アルマイト加工。つるつるシルキー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)483サイズ(cm)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×235×95表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)
Aratas(旧:omron)¥619税込¥6811個当日出荷から6日以内出荷ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
セットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥1,088税込¥1,1971個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め
セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
EVA防寒長靴 Explorer
Camminare(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981足当日出荷高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
ゼノア¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア
萩原¥9,298税込¥10,2281台翌々日出荷天然木突板の美しい木目と、細身のスチール脚を組み合わせたダイニングチェア。背もたれから座面にかけて緩やかな曲線を描き、空間にすっきりとした印象を与えながら、身体をやさしく支えます。座面にはクッションを採用し、長時間でも快適な座り心地を実現。ナチュラルな木の温もりとブラックスチールの引き締まった表情が調和し、北欧・モダン・ヴィンテージなど幅広いインテリアに馴染みます。さらに、使わない時はスタッキング(積み重ね)収納が可能。省スペースで保管できるため、ご家庭はもちろんオフィスや店舗にもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅52×奥行53×高さ81.5cm【梱包サイズ(約)】幅49×奥行70×高さ51cm(7kg)【材質】主材:積層合板フレーム:金属(粉体塗装)クッション:合成皮革・ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品用途イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
揚げクック 鉄製温度計付両手てんぷら鍋
ベストコ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷使い勝手のいい天ぷら鍋 揚げごろ温度が一目でわかる温度計付き IH対応材質本体・取手・フード:鉄、温度計:バイメタル式、アミ:鉄(クロムメッキ)、外面:シリコーン樹脂塗装質量(g)680サイズ(cm)20寸法(cm)29×21×10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,998~税込¥8,798~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
カーチャージャー
センチュリー¥980税込¥1,0781台4日以内出荷シガーソケットに挿して使用するカーチャージャー。2ポート合計最大4.8Aの高出力での充電が可能です。12V24V国産車で使用可能。USB-A×2ポートを搭載しています。自動識別機能を搭載しており、機器に合わせて最適な電流で充電が可能です。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。付属品本体、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)約200出力DC5V4.8A(2ポート合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×61×28入力DC12V-24V使用環境温度(℃)5~35
SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下使用周囲温度(℃)0~55制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク通信規格IEC 61158 Type12入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク通信距離(m)ノード間距離 100以内トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値)単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295物理層100BASE-TX(IEEE802.3)
USBオシロスコープ 2CH 20M
はくでん¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅20MHz、最大50MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
...