曜日別特売

ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア

ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア - 萩原

天然木突板の美しい木目と、細身のスチール脚を組み合わせたダイニングチェア。背もたれから座面にかけて緩やかな曲線を描き、空間にすっきりとした印象を与えながら、身体をやさしく支えます。座面にはクッションを採用し、長時間でも快適な座り心地を実現。ナチュラルな木の温もりとブラックスチールの引き締まった表情が調和し、北欧・モダン・ヴィンテージなど幅広いインテリアに馴染みます。さらに、使わない時はスタッキング(積み重ね)収納が可能。省スペースで保管できるため、ご家庭はもちろんオフィスや店舗にもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅52×奥行53×高さ81.5cm【梱包サイズ(約)】幅49×奥行70×高さ51cm(7kg)【材質】主材:積層合板フレーム:金属(粉体塗装)クッション:合成皮革・ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品

用途
イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
材質
主材:積層合板(天然木突板張り)・スチール、張地:合成皮革
備考
〇組立式〇スタッキング
寸法(cm)
(約)幅52×奥行53×高さ81.5×座面高43
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LC-4828NA 0270595902705959LC-4828NAナチュラル
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
LC-4828BR 0270765702707657LC-4828BRブラウン
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする