カテゴリ

  • 農業機械(174)
  • 物流用品(123)
  • 制御機器(90)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 自動車純正部品(44)
  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 切削工具(22)
  • 電気材料(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 安全標識(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「c48-2」の検索結果

関連キーワード
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48GQ2 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48GQ2 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48GQ2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48HQ2 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48HQ2 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48HQ2取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ48インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48HQ2 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48HQ2 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48HQ2取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ48インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48GQ2 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS OLED 4T-C48GQ2 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS OLED 4T-C48GQ2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • パイプファイル キングジム

    パイプファイル

    キングジム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷
    表紙芯材に再生紙100%を採用。 フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
    付属品カラーインデックス1組材質表紙:再生紙、とじ具:スチールタイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80開閉片開き
  • 先端ゴム JTC

    先端ゴム

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様JTC4829用先端ゴム危険物の類別非危険物パーツNo.10・11・12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCO

    ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
    用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTC

    ブレーキブリーダー逆流防止弁付

    JTC(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
    容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクリン ニューホープ

    ガラスクリン

    ニューホープ(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(20L)
    当日出荷
    フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)
  • コロコロフロアクリンジョイント トレイ ニトムズ

    コロコロフロアクリンジョイント トレイ

    ニトムズ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    あらゆる場所に使用できる粘着クリーナーでトレイ付なので簡単収納ができます。
    用途どんな場所でも使用可能テープ幅(mm)160トラスコ品番496-1021材質ポリプロピレン(PP)、ABS、アルミ、鉄線長さ(mm)260~955幅(mm)200質量(g)420巻数30周商品タイプ本体適合用途フローリング用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
  • ENJOY KITCHEN 四徳玉子切セット パール金属

    ENJOY KITCHEN 四徳玉子切セット

    パール金属
    879税込967
    1個
    当日出荷
    サンドイッチやサラダの盛り付けに。 サンドイッチ作りやサラダの盛り付け等に。
  • オープンワッフルブラウン TRUSCO

    オープンワッフルブラウン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1足
    当日出荷
    インテリア感覚を大切にした逸品です。洗濯簡単。
    ブラウントラスコ品番004-1530サイズフリー質量(g)160タイプ前あきタイプ長さ(cm)外寸:27.5内寸:26.5材質(アッパー)綿ワッフル材質(ソール)圧縮EVA標準質量(g/片足)160内寸(cm)26.5靴タイプスリッパ
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)

    廣杉計器
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ENJOY KITCHEN 横切玉子切 パール金属

    ENJOY KITCHEN 横切玉子切

    パール金属
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    厚みの揃った輪切りにカットできます。
  • ENJOY KITCHEN からむき上手 パール金属

    ENJOY KITCHEN からむき上手

    パール金属
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    ゆでる前に小さな穴を開けるとからをきれいにむくことができます。
  • ENJOY KITCHEN ナイロントング パール金属

    ENJOY KITCHEN ナイロントング

    パール金属
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ナイロン製なのでキズつけにくい
    材質金属部:ステンレス鋼・樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)ブラック
  • ロングライフスピンコート IH対応極深フライパン パール金属

    ロングライフスピンコート IH対応極深フライパン

    パール金属
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    2層スピンコーティング+アルマイト加工。つるつるシルキー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)483サイズ(cm)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×235×95表面処理表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 多刃 NC4

    NS(日進工具)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数4材質超微粒子
  • 超硬背面ザグリカッター プラス工具

    超硬背面ザグリカッター

    プラス工具
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
    用途非鉄金属、鋳鉄の加工
  • XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)

    XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

    Aratas(旧:omron)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    1,088税込1,197
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • セットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • EVA防寒長靴 Explorer Camminare

    EVA防寒長靴 Explorer

    Camminare(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷
    高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
    材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン
    26,980税込29,678
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック

    ゼノア
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合本体RC6200P
  • ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア 萩原

    ダイニングチェア 1脚 天然木突板 クッション付き 単品 北欧 デザインチェア

    萩原
    9,298税込10,228
    1台
    翌々日出荷
    天然木突板の美しい木目と、細身のスチール脚を組み合わせたダイニングチェア。背もたれから座面にかけて緩やかな曲線を描き、空間にすっきりとした印象を与えながら、身体をやさしく支えます。座面にはクッションを採用し、長時間でも快適な座り心地を実現。ナチュラルな木の温もりとブラックスチールの引き締まった表情が調和し、北欧・モダン・ヴィンテージなど幅広いインテリアに馴染みます。さらに、使わない時はスタッキング(積み重ね)収納が可能。省スペースで保管できるため、ご家庭はもちろんオフィスや店舗にもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅52×奥行53×高さ81.5cm【梱包サイズ(約)】幅49×奥行70×高さ51cm(7kg)【材質】主材:積層合板フレーム:金属(粉体塗装)クッション:合成皮革・ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品
    用途イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
  • 【リビルト】 エンジン(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 エンジン(ミツビシ)

    ノーブランド
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
  • 揚げクック 鉄製温度計付両手てんぷら鍋 ベストコ

    揚げクック 鉄製温度計付両手てんぷら鍋

    ベストコ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    使い勝手のいい天ぷら鍋 揚げごろ温度が一目でわかる温度計付き IH対応
    材質本体・取手・フード:鉄、温度計:バイメタル式、アミ:鉄(クロムメッキ)、外面:シリコーン樹脂塗装質量(g)680サイズ(cm)20寸法(cm)29×21×10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 多刃 YC4 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬S 多刃 YC4

    ヤマト(切削工具)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    刃数4材質EM10
  • カーチャージャー センチュリー

    カーチャージャー

    センチュリー
    980税込1,078
    1台
    4日以内出荷
    シガーソケットに挿して使用するカーチャージャー。2ポート合計最大4.8Aの高出力での充電が可能です。12V24V国産車で使用可能。USB-A×2ポートを搭載しています。自動識別機能を搭載しており、機器に合わせて最適な電流で充電が可能です。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
    付属品本体、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約200出力DC5V4.8A(2ポート合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×61×28入力DC12V-24V使用環境温度(℃)5~35
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    7,998税込8,798
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • (5311)ピラー,フロント アウタ RH ミツビシ

    (5311)ピラー,フロント アウタ RH

    ミツビシ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...