カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)

「c4p-11h」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSホースニップル 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSホースニップル

    千代田通商
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ニップル接続方式ワンタッチ式
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • GOT1000・2000シリーズ用 FA機器接続用中継ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 FA機器接続用中継ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)1.5対応機種ハンディGOT(GT11ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディはケーブル副番C以降で対応です。)