「c4sf-a」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) SMC

    VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
  • V Series(VV5QC21-08C4) SMC

    V Series(VV5QC21-08C4)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 25A Series(25A-C4) SMC

    25A Series(25A-C4)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • A4カラーレーザー複合機 RICOH P C370SF RICOH(リコー)

    A4カラーレーザー複合機 RICOH P C370SF

    RICOH(リコー)
    114,800税込126,280
    1台
    7日以内出荷
    連続プリント速度: 32枚/分(カラー・モノクロ)、275枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A4、4.3インチカラータッチパネル、FAX、スキャナー
    仕様●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):360×410×429(mm)●印字速度(モノクロ):32PPM●最大消費電力:1350W●両面印刷:あり●シリアル:なし●最大消費電力(備考):最大1,350W以下●エコリーフ:登録●スリープ時消費電力:0.35W●印字速度(カラー):32PPM●排紙方式:200枚(フェイスダウンA4)●電気通信事業法備考:Printer機種は対象外●制御コード:RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●VCCI:対応●ドライバー:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11以降●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、 Prestige Elite12、 Letter Gothic15、 BoldFace PS、 Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体等、他は備考欄を参照。●国際エネルギースター:登録●印字色:カラー●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A4●その他インターフェース:無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、拡張プリントサーバー●メモリ(標準):2GB備考ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、 欧文93書体、日本語平成2書体、JIS2004対応フォント日本語2書体電源100V±10%、50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(g)26200HDD標準:32GB解像度9,600dpi相当×600dpi/2400dpi相当×600dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:32秒以下 スリープモード時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)プリント方式レーザートナー定着方式ローラ定着方式印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式使用可能用紙サイズA4給紙方式給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:55枚グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 039USBUSB2.0(ホスト)、USB2.0(Bタイプ)LANイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 2MB パラレル, 32-Pin, SST39SF020A-70-4C-PHE

    MICROCHIP
    6,298税込6,928
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 2MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PDIP●ピン数 32●構成 256 x 8ビット●実装タイプ スルーホール●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 42.04mm●高さ 3.81mm●幅 13.97mm●寸法 42.04 13.97 3.81mm●シリーズ SST39ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • C Series(C4SF) SMC

    C Series(C4SF)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ -SS0- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ -SS0-

    丸一ゴム工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013メーカーHONDA
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    備考2012年12月~部品名称ガイド図解NoMSA755DR6S-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MSA755DR6S-Y(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS515R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS615R4CF(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MSA415R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MSA415R4C-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.1A、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.1Aなど
  • ベンマトメ(2SF) BIGM(丸山製作所)

    ベンマトメ(2SF)

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、GSW15C-H アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1511-S アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MBW1511S アンローダ部品_No.5、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.5、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1211S アンローダ部品_No.5、GSW15C アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.5、GKW12B アンローダ部品_No.4、MSW1511-F アンローダ部品_No.4、MPW3000E アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1108-F アンローダ部品_No.4、GKW15B アンローダ部品_No.4、MSW1110-S アンローダ部品_No.5、MLKW1511H アンローダ部品_No.5、MSW1110-M アンローダ部品_No.5、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44566、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.5、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X60(M)図解NoMSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.5、GKSL3302 フレーム部品_No.15、MSA615R4C(13) フレーム部品_No.10、MSA413R4C 10 フレーム部品_No.11、MS410RCA-K フレーム部品_No.14、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.5、GSL204-M フレーム部品 6カクボルトW_No.14、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.10、MSA413R4C 8.5 フレーム部品_No.11、GKSL3302R1 フレーム部品_No.15、GS28MX-1 フレーム部品 6カクボルトW_No.9、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.14、GKSL3301-M フレーム部品_No.14、MS615R4CF(13) フレーム部品_No.5、MSA415R4CS-1(8.5) フレーム部品_No.10、MSA515R4C-1(10) フレーム部品_No.10、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.16など
  • 20 Series(20-C4SF) SMC

    20 Series(20-C4SF)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷