カテゴリ
- 制御機器(2,749)
- パソコン/周辺機器(2,690)
- 切削工具(2,376)
- 農業機械(1,616)
- 物流用品(1,218)
- 空調・照明・電設資材(1,104)
- メカニカル部品(949)
- オフィス家具(841)
- バイク部品(831)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(676)
- 電気材料(662)
- 作業工具(590)
- 作業服(549)
- 測定用品(456)
- FA担当者のオススメ新商品(454)
- 自動車補修部品(402)
- 機構部品(357)
- ねじ・ボルト・釘(335)
- 配管・水廻り設備部材(308)
- 事務用品(308)
- 家電(304)
- 医療(303)
- カー用品(237)
- 科学研究・開発用品(231)
- 研磨材(229)
- 船舶用品・漁業資材(219)
- 店舗什器・備品(216)
- 建築金物(202)
- 厨房用品(179)
- 防災用品(146)
- 日用品(143)
- トラック用品・パーツ(136)
- 印刷用紙/インク/印刷機(133)
- 自転車部品(123)
- 溶接用品(120)
- 学童・教育用品(118)
- 電動工具(116)
- 卓上消耗品(112)
- 縫製用品(110)
- 整備工具・収納(104)
- 防犯用品(102)
- 油圧機器・油圧ホース(102)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
- 梱包用品(88)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(85)
- 保管用品(84)
- はんだ関連・静電気対策用品(79)
- 安全用品(79)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(77)
- 建材・エクステリア(77)
- 清掃用品(74)
- バッテリー・電装(74)
- フォークリフト・産機・建機用品(71)
- トラック輸送・安全用品(71)
- 手袋(66)
- 空圧工具(50)
- 安全保護具(46)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 鈑金・塗装(41)
- テープ(40)
- 自動車用オイル・ケミカル(37)
- 自転車整備工具・アクセサリー(36)
- スプレー・オイル・グリス(35)
- 農業・園芸資材(35)
- 介護用品(34)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- 農具(30)
- 洗車・清掃(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- ヘルスケア(24)
- 安全靴・作業靴(23)
- 食品・飲料(23)
- 安全標識(21)
- 住設機器(21)
- 理美容(20)
- タイヤ・足回り(20)
- 塗料(19)
- 接着剤・補修材(18)
- クリーンルーム用品(18)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 自動車純正部品(15)
- ガレージ機器・整備設備(15)
- マスク(14)
- バイク純正部品(12)
- 洗剤・除去剤(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 救急・衛生(7)
- 完成車(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- エンジン工具(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック純正部品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(1,148)
- KITO(キトー)(899)
- オカムラ(岡村製作所)(711)
- Panasonic(パナソニック)(459)
- イスカル(453)
- omron(オムロン)(403)
- メディアカバーマーケット(385)
- エスコ(331)
- JTC(318)
- CKD(268)
- ケナメタル(258)
- TRUSCO(245)
- 黒田精工(240)
- StarTech.com(233)
- 大阪魂(228)
- アルベ(チトセ)(224)
- オーム電機(219)
- UNITE(218)
- サンドビック(214)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c5」の検索結果
商品豆知識

チェックバルブ C5シリーズ
IBS¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
デスコC5
蝶プラ工業¥549税込¥6041個当日出荷透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。 角が丸い角型シリーズです。用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1419色クリア容量(mL)1500材質(本体)スチロール質量(g)194本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×166×49外寸(幅×奥行×高さ)(mm)222×166×49
工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から8日以内出荷手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。用途金属加工用仕様ヤニなしトラスコ品番585-2248質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
クリップ&クリップA C5C6-M2 1
POP1¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W80×H104開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
レンズケース CL-C5
Nikon(ニコン)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S用のレンズケースです。 レンズ標準付属品対応レンズNIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
フライス ターボミル カッター C5
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング Captoホルダ C5ー391.01
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌々日出荷CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
C5C5-3M2
POP1¥129税込¥1421セット(1個)8日以内出荷上下大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。POPも角度を付けて設置することができます。材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー長さ(mm)165幅(mm)26開口寸法(mm)上クリップ:30、下クリップ:30
フライス ターボミル カッター C5 R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します取付部(形状)Seco-CaptoRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12..
C5サービス(中)
ヤマニパッケージ¥15,980税込¥17,5781ケース(100枚)5日以内出荷桃2Lが6個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し。仕様本体適合桃2L6個種別果物・フルーツ寸法(mm)290×215×90質量(g)16.4構成部品1
ツーリング Captoホルダ C5ー390B.58
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷CAPTOツーリング、変換アダプタです。寸法BD(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
C5サービス(大)
ヤマニパッケージ¥15,980税込¥17,5781ケース(80枚)5日以内出荷りんご28玉が6個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し。仕様本体適合りんご28玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)370×250×90質量(g)16.7構成部品1
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
C5サービス(小)
ヤマニパッケージ¥13,980税込¥15,3781ケース(100枚)5日以内出荷りんご36玉が5~6個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し仕様本体適合りんご36玉6個種別果物・フルーツ寸法(mm)250×175×85質量(g)13.6構成部品1
【8429827】C5C6-5M1
POP1¥899税込¥9891個4日以内出荷幅広クリップと大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。大き目のPOPも角度を付けて設置することができます。上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー寸法(幅W×高さH)(mm)80×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用
日本アンテナ¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から5日以内出荷3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印質量(g)22タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
C5サービス(中)浅口
ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781ケース(120枚)5日以内出荷柿2L6個、トマトが入ります。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。仕様本体適合柿2L6個、トマト種別果物・フルーツ寸法(mm)280×200×75質量(g)17.3構成部品1
M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥629~税込¥692~1個ほか5日以内出荷M6規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1個ほか5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160常用トルク(N・m)80慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
VB(C5/8/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA)
NEC¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core 5-220U●GPN(グリーン購入ネットワーク):次回登録予定●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)約3.9 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(右側面×1、左側面×1))オフィスソフトなし
ベベラー C1-C5 軽量タイプ
SHINANO(信濃機販)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
...